商品豆知識
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。
色ライトグレー
容器カートリッジ
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
適合プライマーP-50
主なワークパーツ
工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。
ハードに固まる速硬化タイプ
高硬度・高強度・高伸びを実現!
少量タイプの使い切り
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着
色ライトグレー
容器パウチ
主な用途コンクリート床
タックフリータイム(分)40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥709
税込¥780
当日出荷
化粧パネルの貼付用の弾性接着剤
コストパフォーマンス・作業性に優れる
用途化粧パネルの接着。
比重1.4
伸び(%)破断時:150(23℃)
タックフリータイム(分)20(23℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
硬度(ショア A)42
引張応力(N/mm2)1.4
主なワークパーツ
接着剤とシーリング材の性能を併せ持つ、弾性接着剤。
高強度・高弾性・高伸びの高モジュラスタイプのシーリング接着剤。
衝撃や振動などの応力を吸収し、耐久性が向上します。
無溶剤配合 かつ F☆☆☆☆取得商品。
用途石材の接着、パネルの接着、金属部の継ぎ目のシール、工業用塗装の下地シール。
仕様【せん断強度(23℃)】最大強度:1.94N/mm2(JIS K6850 被着体:SUS304)、せん断引張接着性(接着厚み1mm)
色ライトグレー
伸び(%)破断時:【JIS A1439 被着体:アルミ】330(23℃)、【JIS K6251 ダンベル3号】400
引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.77(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:1.45(23℃)
タックフリータイム(分)35(23℃)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
硬度(ショア A)45
引張応力(N/mm2)最大2.00
1ケース(320mL×20本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。
肉やせが少ない。
上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。
少量タイプの使い切り
手絞り可能なパウチタイプ
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤
半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。
貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化!
汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
用途各種プラスチック成形体の接着、シール
電気部品の接着
LED照明のシェードのシール
ポリカーボネート板の接着、シール
硝子、アルミ、SUSの接着、シール
PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シール
色クリア(半透明)
比重1.02
不揮発分95.3%
粘度(Pa・s)200(23℃)
タックフリータイム(分)5(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
硬化速度(mm)内部2~3/24h
1ケース(300mL×20本)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード