食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A
付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚)
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
ろ過能力(L)約6/分
ヒーターはスイングアップ方式で油槽のお手入れもスムーズに行えます。
油量(L)8
消費電力(kW)3
付属品バスケット180×220×H140(1個)、仕切板、天蓋、ドレンパイプ、油面ゲージ(各1個)
寸法(mm)2
質量(kg)15
電源(V)単相200
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×500×250
安全装置ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)0~210
槽寸法(mm)油槽:227×276×200
EBM品番8465410
1個
¥348,800
税込¥383,680
4日以内出荷
関連キーワード