シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
ブレードBシャビーブ(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ホルダーBやUB2000には横方向にも取付可能です。
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(9件のレビュー)当日出荷
用途Vブレーキ用ブレーキ種類Vブレーキ色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバーアズワン品番64-9565-04純正品番Y8BM9810A