1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコック魔法瓶工業コンパクトグリル鍋
お鍋も、焼肉も。これ1台で、おいしさいろいろ なべと焼肉プレートがセットになっているので、1台で2通りの使い方が可能です。 肉や野菜がおいしく仕上がる60~80℃の温度帯でじっくり調理できるよう工夫しています。 焼肉プレートは傾斜付きなので、食材の余分な油を落としながら焼くことができます。 なべと焼肉プレートは本体から取り外して丸洗いができるので、気になる油汚れもすっきり落とせます。 なべと焼肉プレート両方にフッ素コーティングを施しているので、焦げ付きにくくお手入れも簡単です。 付属のなべを使ってつくる、オリジナルレシピブック付き。
消費電力(W)600 本体寸法(mm)[なべ使用時]304×264×207、[焼肉プレート使用時]240×257×109 本体質量(kg)1.85 スモーキーブルー 取扱説明書(3.19MB)
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

関連カテゴリ