1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトル
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。 ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。 コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4 口径(Φmm)42 本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153 本体質量(kg)0.37 保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上 保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下 商品タイプ2WAY
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)