4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル
スピードチャージを実現。止水構造設計の携帯用ボトル。飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。携帯しやすいハンドル付き。メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。
容量(L)0.65 口径(mm)48 本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8 本体質量(kg)0.34 保冷効力(℃)9以下(6時間) 取扱説明書(2.31MB)
1本
4,000 税込4,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピーコック魔法瓶工業2WAYタイプ ステップアップボトル
できた!が増える、ながーく使える。ステップアップボトルセット。 ストロー使用時は、保冷専用・容量0.4L。ストローと飲み口はスペア付き。 コップ使用時は、保温保冷両用・容量0.36L。中せんセットは、分解できて中まで洗える。
容量(L)0.36/0.4 口径(Φmm)42 本体寸法(mm)(保冷専用せんユニット使用時)117×86×165 (中せんセット・コップ使用時)117×86×153 本体質量(kg)0.37 保温効力(℃)(中せんセット・コップ使用時)68℃以上 保冷効力(℃)(保冷専用せんユニット、中せんセット・コップ使用時)10℃以下 商品タイプ2WAY
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オフィスシーン、デスクワークに最適なストロー付きタンブラー。万一の時もこぼれにくいふた付き。ふたを外せば温かい飲みものも飲める。
容量(L)0.45 口径(mm)77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×D83×H148、W88×D83×H237 (ストローセット使用時) 本体質量(kg)0.23 保冷効力(℃)(1時間) 7以下 取扱説明書(2.01MB)
1本
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)