182件中 161182
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ 潤工社

    ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ

    潤工社
    79,980税込87,978
    1セット(10巻)ほか
    37日以内出荷
    特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード)はジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)と同等です。
    用途摺動などの可動配管。ケーブルベアー内配管。高密度(省スペース)配管使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)最高使用圧力(MPa)<0.6使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ 潤工社

    半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

    潤工社
    139,800税込153,780
    1セット(4巻)
    37日以内出荷
    静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。
    用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ(スポット溶接機器配管) 潤工社

    エルボ(スポット溶接機器配管)

    潤工社
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
    用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管。・耐衝撃性が求められる配管。・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
  • ユニオン(スポット溶接機器配管) 潤工社

    ユニオン(スポット溶接機器配管)

    潤工社
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
    用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管。・耐衝撃性が求められる配管。・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状ユニオン使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
  • ユニオンテー(スポット溶接機器配管) 潤工社

    ユニオンテー(スポット溶接機器配管)

    潤工社
    6,698税込7,368
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
    用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管。・耐衝撃性が求められる配管。・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状ユニオンテー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
  • ユニオンエルボ(スポット溶接機器配管) 潤工社

    ユニオンエルボ(スポット溶接機器配管)

    潤工社
    4,398税込4,838
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
    用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管。・耐衝撃性が求められる配管。・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
  • ユニオンY(スポット溶接機器配管) 潤工社

    ユニオンY(スポット溶接機器配管)

    潤工社
    5,798税込6,378
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
    用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管。・耐衝撃性が求められる配管。・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状ユニオンY使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
  • レデューサー(スポット溶接機器配管) 潤工社

    レデューサー(スポット溶接機器配管)

    潤工社
    5,598税込6,158
    1箱(20個)ほか
    37日以内出荷
    燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
    用途・自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管。・耐衝撃性が求められる配管。・難燃性配管材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】特殊銅合金、【リリースリング】難燃性PBT UL94V-O、【押えリング】黄銅、【本体/樹脂部】難燃性PBT UL94V-O、【本体/金属部】黄銅、【端部ネジ】黄銅形状レデューサー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.29
  • ユニオンワイプラグ(一般配管用) 潤工社

    ユニオンワイプラグ(一般配管用)

    潤工社
    8,398税込9,238
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンワイプラグ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ユニオン(一般配管用) 潤工社

    ユニオン(一般配管用)

    潤工社
    3,898税込4,288
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオン使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • レデューサー(一般配管用) 潤工社

    レデューサー(一般配管用)

    潤工社
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状レデューサー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • 異径ユニオンワイ(一般配管用) 潤工社

    異径ユニオンワイ(一般配管用)

    潤工社
    6,298税込6,928
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状異径ユニオンワイ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ユニオンエルボ(一般配管用) 潤工社

    ユニオンエルボ(一般配管用)

    潤工社
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ティー(一般配管用) 潤工社

    ティー(一般配管用)

    潤工社
    6,198税込6,818
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • 異径ユニオン(一般配管用) 潤工社

    異径ユニオン(一般配管用)

    潤工社
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ユニオンワイ(一般配管用) 潤工社

    ユニオンワイ(一般配管用)

    潤工社
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ユニオンティー(一般配管用) 潤工社

    ユニオンティー(一般配管用)

    潤工社
    6,298税込6,928
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • 異径ユニオンティー(一般配管用) 潤工社

    異径ユニオンティー(一般配管用)

    潤工社
    6,998税込7,698
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ストッププラグ(一般配管用) 潤工社

    ストッププラグ(一般配管用)

    潤工社
    1,198税込1,318
    1箱(10個)ほか
    37日以内出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
    用途・一般空気圧、水圧用配管。・ロボット、省力化機器材質【O-リング】耐水NBR、【V-シールリング】耐水NBR、【チューブグリップ】リン青銅、【リリースリング】PBT、【押えリング】黄銅(ニッケルメッキ付)、【本体/樹脂部】PBT、【本体/金属部】黄銅(ニッケルメッキ付)、【端部ネジ】黄銅(ニッケルメッキ付)形状ストッププラグ使用温度範囲(℃)【水】0~+30【空気】0~+60使用空気圧力(MPa)<0.97使用流体空気、水使用真空圧力(kPa)(空気)1.4<RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)<0.19
  • ジュンロンメカトロフラットチューブ 潤工社

    ジュンロンメカトロフラットチューブ

    潤工社
    5,498税込6,048
    1本
    27日以内出荷
    1、空気用ポリウレタンチューブと電気信号用電線が一体化。2、空気と電気信号の回路が同一ラインで使用でき、更にフラット化され柔軟性・伸縮性に富んでいます。3、内蔵電線は、特殊電線で培われた技術によって生み出された耐屈曲性電線を使用しています。
    用途産業用ロボットの空気圧・電気信号用チューブ。可動部の空気圧・信号用チューブ仕様メカトロフラットチューブ/フラットチューブ心数:4長さ(m)1チューブ外径(Φmm)6電線仕様挿入電線数:3RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)0.3チューブ数電線入り:2本
  • スリーブ 潤工社

    スリーブ

    潤工社
    89税込98
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロウェーブ用同軸ケーブル 固定配線用フォーマブル 潤工社

    マイクロウェーブ用同軸ケーブル 固定配線用フォーマブル

    潤工社
    119,800税込131,780
    1セット(400mm×5本)
    55日以内出荷