絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(77)
  • 3M(スリーエム)(167)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(434)
  • MOXA(251)
  • Qlight(117)
  • TRUSCO(320)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(247)
  • アインツ(163)
  • イチグチ(96)
  • エスコ(162)
  • コクヨ(139)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ニューマシン(113)
  • ハーフェレ(494)
  • フエニックス・コンタクト(580)
  • ホシモト(164)
  • レスタス(92)
  • 三共製作所(131)
  • 清水製作所[継手](291)
  • 黒田精工(1,432)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジュンロン黄銅製継手 袋ナット 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 袋ナット

    潤工社(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ナット材質(本体)黄銅使用流体水、油、空気
  • 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
  • ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 サービステー

    潤工社
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 テー

    潤工社
    ¥689~税込¥758~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油接続ねじ種類R
  • AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)

    潤工社
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル)

    潤工社
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT1コイル用継手O(オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手O(オス・ニップル)

    潤工社
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT1コイル用継手M(メス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手M(メス・ニップル)

    潤工社
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    極軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色黒適合管継手黄銅継手(使用流体:空気、水、油)ステンレス継手(使用流体:空気、水、油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー

    潤工社(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(20個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオンティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
  • スリーブ 潤工社

    スリーブ

    潤工社
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応