カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • 千代田通商(4)
  • 日東工器(2)
  • エスコ(65)
  • TRUSCO(15)
  • SK11(85)
  • 扶桑精機(80)
  • アネスト岩田(31)
  • 近畿製作所(10)
  • I-VALUE(6)
  • WTB(5)
  • RS PRO(5)
  • デビルビス(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • イシグロ(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • AIRFIX(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアニップル」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AH用継手 AFM 回転メスニップル 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル潤工社
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6739材質黄銅接続口径PT3/8適合チューブ外径(Φmm)14.5六角対辺(mm)【本体】20【取付けナット】23適合チューブ内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
AH用継手 AO 回転オスニップル 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル潤工社
489税込538
1個
翌々日出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で固定オスニップル仕様です。
用途ウレタンエアーホースAH用トラスコ品番383-6743材質黄銅接続口径PT3/8全長(mm)128適合チューブ外径(Φmm)12六角対辺(mm)【本体】17【取付けナット】19適合チューブ内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ潤工社
529税込582
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●全長(mm):128●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6743アズワン品番67-2256-59
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ潤工社
489税込538
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●全長(mm):127●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6747アズワン品番67-2257-63
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
1,957税込2,153
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ潤工社
879税込967
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):14.5●全長(mm):151●適合チューブ内径(mm):10●六角対辺(mm)本体:20●六角対辺(mm)取付けナット:23●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6744アズワン品番67-2255-78
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):8●接続口径:PT3/8●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm)取付けナット:19●六角対辺(mm)本体:20●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6741アズワン品番67-2256-16
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3556アズワン品番67-2254-55
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3557アズワン品番67-2253-82
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):40●色:モスグリーン●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3567アズワン品番67-2255-02
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3548アズワン品番67-2254-14
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ潤工社
379税込417
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●全長(mm):118●適合チューブ内径(mm):6●六角対辺(mm)本体:14●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6745アズワン品番67-2258-60
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
539税込593
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6742アズワン品番67-2257-97
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3564アズワン品番67-2255-03
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3562アズワン品番67-2254-87
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
659税込725
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6.5●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6740アズワン品番67-2257-33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら