カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(35)
  • 千代田通商(24)
  • SK11(21)
  • 三協リール(20)
  • ハタヤリミテッド(17)
  • NAC(長堀工業)(15)
  • 十川産業(14)
  • RS PRO(13)
  • TRUSCO(11)
  • BeHAUS(10)
  • CEJN(セイン)(9)
  • ヤマトエンジニアリング(7)
  • パオック(7)
  • E-Value(6)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 八興(6)
  • 空研(5)
  • フジマック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 6.5 10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンエアーホース AH 潤工社ポリウレタンエアーホース AH潤工社
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)トラスコ品番383-6737材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100使用圧力(MPa)1.1肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気許容曲げ半径(mm)50外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ 潤工社AH用継手 AO 回転オスニップル AOシリーズ潤工社
489税込538
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転オスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●全長(mm):127●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●注意:AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6747アズワン品番67-2257-63
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ 潤工社AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ潤工社
659税込725
1個
5日以内出荷
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。ウレタンエアーホースAH用
仕様●適合チューブ内径(mm):6.5●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:16●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6740アズワン品番67-2257-33
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら