6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
仕様●色:黒●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●コード番号:383-5131 アズワン品番67-2252-64
1巻
8,998 税込9,898
当日出荷

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
仕様●色:ライトベージュ●外径(mm):12●内径(mm):9●最小曲げ半径(mm):45●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5126 アズワン品番67-2251-49
1巻
44,980 税込49,478
5日以内出荷

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
1巻
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
1巻
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)