9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3548 アズワン品番67-2254-14
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3557 アズワン品番67-2253-82
1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3562 アズワン品番67-2254-87
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー
仕様●コイル径(mm):40●色:モスグリーン●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3567 アズワン品番67-2255-02
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):8●全長(mm):1400●コイル長(mm):800●最大使用寸法(m):8●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3556 アズワン品番67-2254-55
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):4●全長(mm):1000●コイル長(mm):400●最大使用寸法(m):4●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3564 アズワン品番67-2255-03
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷