JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-120
アズワン品番65-7479-20
1巻(20m)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-142
アズワン品番65-7479-22
1巻(20m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)。UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:白●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.34mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:174-029
アズワン品番65-7479-19
1巻(20m)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-186
アズワン品番65-7479-60
1巻(20m)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:赤●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-164
アズワン品番65-7479-78
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブルとチューブの総称です。UL1164 JUNFLONN ケーブル (20 m)。UL規格認定電子設備・機器配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.08 mm2●外被色:白●AWGサイズ:28 AWG●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:173-969
アズワン品番65-7479-47
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1517 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.95mm●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:174-158
アズワン品番65-7479-23
1巻(20m)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
。JUNFLONNは潤工社の登録商標で、フッ素樹脂ケーブル、ケーブル、及びチューブの総称名です。UL1330 JUNFLONNケーブル(20 m)。UL規格認定電子機器及び装置配線用ケーブル 優れた柔軟性のケーブル
仕様●入数:1リール(20m入り)●断面積:0.52 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:173-852
アズワン品番65-7479-44
1巻(20m)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284
アズワン品番65-7478-71
1巻(20m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316
アズワン品番65-7478-60
1巻(20m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1517 フレキシブルケーブル(50m)。UL 規格認定の機器配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(50m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●定格電圧:2 kV●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:691-1451
アズワン品番65-7473-69
1巻(50m)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
。ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1164 フレキシブルケーブル(25m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(25m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:691-1397
アズワン品番65-7478-73
1巻(25m)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307
アズワン品番65-7478-59
1巻(20m)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293
アズワン品番65-7478-72
1巻(20m)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード