「配線 赤 0.75」の検索結果
広い連続使用温度範囲を備えています。
耐燃性で低発煙性です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐候性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。
耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。
小型軽量化を要求される電子機器の配線。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)100
材質(絶縁体)PTFE
材質(導体)SA
使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260
試験電圧(V/1分)AC2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。
用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。
使用温度範囲(℃)-100~150
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)ETFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。
柔軟性は広い温度範囲で安定しています。
可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。
導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線
有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線
長さ(m)100
絶縁体多孔質PTFE
連続使用温度(℃)150
絶縁体厚さ(mm)0.35
材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。
定格電圧(V)100
材質(絶縁体)多孔質PTFE
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
関連資料(0.42MB)