7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1307 アズワン品番65-7478-59
1巻(20m)
24,980 税込27,478
欠品中

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1517 フレキシブルケーブル(50m)。UL 規格認定の機器配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(50m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:ETFE●外径:0.72mm●定格電圧:2 kV●動作温度 Max:+105℃●断熱壁厚さ:0.2mm●コード番号:691-1451 アズワン品番65-7473-69
1巻(50m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:黒●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1284 アズワン品番65-7478-71
1巻(20m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293 アズワン品番65-7478-72
1巻(20m)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの
仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316 アズワン品番65-7478-60
1巻(20m)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1164 フレキシブルケーブル(25m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨
仕様●入数:1リール(25m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:691-1397 アズワン品番65-7478-73
1巻(25m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線 仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃ 長さ(m)100 定格電圧30V以下 材質(絶縁体)PTFE 連続使用温度(℃)200 絶縁体厚さ(mm)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき軟銅線
1巻(100m)
54,980 税込60,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)