カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(11)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • エスコ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(3)
  • 長岡特殊電線(3)
  • StarTech.com(3)
  • アズワン(2)
  • ELPA(2)
  • ホーザン(2)
  • trad(2)
  • 行田電線(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 光モール(2)
  • ACTIVO(2)
  • H&H(1)
  • 沖電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅線 0.7」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
98,980税込108,878
1巻(500m)
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線潤工社
41,980税込46,178
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
43,980税込48,378
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
棒端子 0.75特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら