柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
仕様●色:橙●外径(mm):12●内径(mm):8●全長(m):100●肉厚(mm):2●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):60●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6736
アズワン品番67-2251-72
1巻
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
トラスコ品番383-6737
材質ポリウレタン
色橙
使用温度範囲(℃)-20~60
全長(m)100
使用圧力(MPa)1.1
肉厚(mm)1.75
最高使用圧力(MPa)1.1
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)50
外径(mm)10
内径(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード