カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • ParkerTAIYO(24)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • イスカル(13)
  • タンガロイ(10)
  • Qlight(10)
  • プラウド(9)
  • ニチコン(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ダイコー(4)
  • ミツヤ(4)
  • ジェラルディ(4)
  • 京セラ(3)
  • カーメックス(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • テイエルブイ(TLV)(2)
  • TRUSCO(2)
  • NACHI(不二越)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr40」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線潤工社
51,980税込57,178特価
1巻(100m)
当日出荷から41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー極細電線 単純線潤工社
58,980税込64,878
1巻(100m)
46日以内出荷
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線潤工社
41,980税込46,178
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線潤工社
43,980税込48,378
1巻(500m)
26日以内出荷
機器の高密度化に適しています。 ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。 CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。
用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線長さ(m)500定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
関連キーワード
flr40形特集