カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(11)
  • SMC(1,332)
  • 大阪魂(962)
  • エスコ(166)
  • BIGM(丸山製作所)(136)
  • RS PRO(106)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(93)
  • ニッセイ(90)
  • MAZDA(マツダ)(85)
  • 三菱ふそう(42)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(42)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • TRUSCO(36)
  • 富士変速機(32)
  • OHSATO(大里)(30)
  • アズワン(27)
  • シグマ光機(22)
  • サンワダイレクト(22)
  • ノーブランド(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×50」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 ニップル BNシリーズ潤工社
83税込91
1個
5日以内出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):8●接続口径:M5●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合継手サイズD(mm):6●六角対辺(mm)本体:17●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5848アズワン品番67-2262-43
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧
極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ潤工社
1,798税込1,978
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用
フラットチューブUFF 2-6×4mm 黒 UFF-06-2-5シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 2-6×4mm 黒 UFF-06-2-5シリーズ潤工社
11,980税込13,178
1巻
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):50●心数:2●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):50●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3622アズワン品番67-2252-61
フラットチューブUFF 6-6×4mm 黒 UFF-06-6シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 6-6×4mm 黒 UFF-06-6シリーズ潤工社
8,098税込8,908
1巻
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):5●心数:6●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-5114アズワン品番67-2254-20
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧
フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ潤工社
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:6●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手アズワン品番67-2253-44
極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ潤工社
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用
フラットチューブUFF 3-6×4mm 黒 UFF-06-3-5シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 3-6×4mm 黒 UFF-06-3-5シリーズ潤工社
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ 潤工社半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ潤工社
8,098税込8,908
1巻
5日以内出荷
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2034アズワン品番67-2253-75
極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ潤工社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7301アズワン品番67-2252-92
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ潤工社
4,998税込5,498
1巻
5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。空圧機器用流体素子用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):14●長さ(m):50●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):50●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1948アズワン品番67-2253-68
極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 6X4mm 50-06シリーズ潤工社
1,798税込1,978
1巻
4日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):17●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):1●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:4.4MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.0MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7308アズワン品番67-2254-80
極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ潤工社
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-8781アズワン品番67-2252-56
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー
仕様●コイル径(mm):65●色:黄●ホース内径×外径(mm):8x12●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):12●内径(mm):8●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3548アズワン品番67-2254-14
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ 潤工社極軟質ナイロンチューブ AS4 8X6mm 35-08シリーズ潤工社
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。油・空圧機器用集中潤滑機器用塗装機器用化学プラント用エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用可動部の配管用
仕様●色:黒●外径(mm):8●内径(mm):6●最小曲げ半径(mm):33●全長(m):20●最高使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃●使用流体:空気、水、油●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)、-20~+50℃(油)●破壊圧力:3.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:0.78MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:極軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7299アズワン品番67-2254-38
ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 エルボ BLシリーズ潤工社
159税込175
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:M5●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5854アズワン品番67-2261-84
ハンディタッチ継手 テー BTAシリーズ 潤工社ハンディタッチ継手 テー BTAシリーズ潤工社
229税込252
1個
当日出荷
ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用一般空気圧配管用水圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:M5●流体温度(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●六角対辺(mm):10●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.017kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5866アズワン品番67-2261-86
エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ潤工社
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●コイル径(mm):40●色:黄●ホース内径×外径(mm):5x8●使用範囲(m):6●全長(mm):1200●コイル長(mm):600●最大使用寸法(m):6●外径(mm):8●内径(mm):5●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:0.7MPa(23℃時)●接続継手:G1/4おねじ、めねじ●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注意:継手:片端には固定メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)、他端には回転メスニップル(G(PF)1/4オスシート面付)とR(PT)1/4オス-オスサービスニップルがセットされています。●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3562アズワン品番67-2254-87
フラットチューブUFF 4-6×4mm 黒 UFF-06-4-5シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 4-6×4mm 黒 UFF-06-4-5シリーズ潤工社
35,980税込39,578
1巻
5日以内出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):6●内径(mm):4●最小曲げ半径(mm):25●長さ(m):50●心数:4●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):50●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3630アズワン品番67-2252-19
フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ 潤工社フラットチューブUFF 6-4×2.5mm 黒 UFF-04-6シリーズ潤工社
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒機器の可動部や伸縮部用の配管用産業用ロボット用エアー工具用
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:6●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-3628アズワン品番67-2254-92
m6×55特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55