カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • SMC(15)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • シグマ光機(3)
  • コクヨ(2)
  • ジーベックテクノロジー(2)
  • マルヤス電業(2)
  • CKD(1)
  • パイロット(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • ナベヤ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • アイシン精機(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • アキュレイト(1)
  • PACデバイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-10b」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ

    潤工社
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10×10●六角対辺(mm):24●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチュアズワン品番67-2258-94
関連キーワード
電設工事関連カテゴリ
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
"pm-10b" 潤工社 【通販モノタロウ】