カテゴリ

  • 作業工具(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • 旭精工(6)
  • ワルター(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • KMT(2)
  • タイテックス(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • RF SOLUTIONS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ufl004」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
5日以内出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●破壊圧力(MPa)(23℃時):2.7●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手Uアズワン品番67-2255-24
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:青●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1997アズワン品番67-2255-25
低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ 潤工社低摩擦ポリウレタンチューブUFL 4X2.5mm 20m 25L-04シリーズ潤工社
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。
仕様●色:乳白●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):10●長さ(m):20●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:軟質ポリウレタン●注意:水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1995アズワン品番67-2255-26
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
149税込164
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●六角対辺(mm):12●接続口径:PT1/8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6755アズワン品番67-2262-02
ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ潤工社
1,598税込1,758
1巻
4日以内出荷から47日以内出荷
特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード
用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
499税込549
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
仕様●適合チューブ外径D(mm):6×6●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8337アズワン品番67-2260-20
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
189税込208
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
539税込593
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ潤工社
189税込208
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁メスユニオン PNFMシリーズ潤工社
409税込450
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
219税込241
1個
当日出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):17●接続口径:PT1/4●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~30℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.19MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF)●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6767アズワン品番67-2260-17
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
649税込714
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):7.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0494アズワン品番67-2256-86
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
449税込494
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●六角対辺(mm):17●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):5●六角対辺(mm)本体:17●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm)取付けナット:17●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0498アズワン品番67-2257-60
黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ潤工社
869税込956
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):16●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):12●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0887アズワン品番67-2256-72
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
649税込714
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):6.5●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:19●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0492アズワン品番67-2256-85
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
689税込758
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。空気圧配管用水圧配管用油圧配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):8●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0493アズワン品番67-2256-23
黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)隔壁メスユニオン PNFシリーズ潤工社
689税込758
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):9●六角対辺(mm)本体:22●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm)取付けナット:22●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●流体温度:-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-0499アズワン品番67-2256-07
黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ 潤工社黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ潤工社
869税込956
1個
5日以内出荷
黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ
仕様●適合チューブ外径D(mm):16●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):13●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0918アズワン品番67-2257-09
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
489税込538
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブアズワン品番67-2257-37
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
379税込417
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
559税込615
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9880アズワン品番67-2256-14
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
519税込571
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9882アズワン品番67-2256-33
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
469税込516
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):17●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9878アズワン品番67-2257-32
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
339税込373
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
569税込626
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):19●使用流体:空気、水●流体温度(℃):0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、スポット溶接機器用チューブ(SP4、SPF)●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9876アズワン品番67-2256-69
ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ロングエルボ WLLシリーズ潤工社
359税込395
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
439税込483
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチュアズワン品番67-2257-57
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
349税込384
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):19●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチュアズワン品番67-2260-09
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
289税込318
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):17●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9896アズワン品番67-2261-06
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
379税込417
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):22●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9900アズワン品番67-2259-05
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
289税込318
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):14●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9903アズワン品番67-2260-36
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
349税込384
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT1/4●六角対辺(mm):19●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9905アズワン品番67-2259-89
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
379税込417
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ潤工社
159税込175
1個
5日以内出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
239税込263
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ切れを防止します。O-リングや、V-シール等のシール材は全て耐水性 NBR を使用しています。シールテープ不要です。R(PT) ネジ部はシール加工しています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。自動車スポット溶接機器用空気圧、水圧用配管用耐衝撃性が求められる配管用難燃性配管用
仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):14●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9894アズワン品番67-2261-52
ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ストッププラグ WSシリーズ潤工社
90税込99
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●適合チューブ外径(mm):8●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-0相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0376アズワン品番67-2262-39
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル PNMシリーズ潤工社
179税込197
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Mシリーズ 隔壁ユニオン PUPMシリーズ潤工社
489税込538
1個
5日以内出荷
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。一般空気圧・水圧用配管用ロボット・省力化機器用
仕様●適合チューブ外径D(mm):4×4●六角対辺(mm):14●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:空気:0.97MPa、水:0.19MPa●使用真空圧力(使用流体が空気の場合):1.4kPa以上●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅(ニッケルメッキ付)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8335アズワン品番67-2260-49
ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ 45°エルボ WL45シリーズ潤工社
359税込395
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●接続口径:PT3/8●六角対辺(mm):19●流体温度(℃):0~60(空気)、0~60(水※凍結不可)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(樹脂部)/難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)(UL94V-3相当)●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-9892アズワン品番67-2259-38
ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ 潤工社ワンタッチ継手Wシリーズ ニップル WNシリーズ潤工社
279税込307
1個
当日出荷
樹脂部は全て UL94V-0 相当品です。樹脂部は全て UR(PT) ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回転によるチューブ
仕様●適合チューブ外径D(mm):10●六角対辺(mm):22●接続口径:PT1/2●使用温度範囲(℃):空気:0~60℃、水:0~60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●流体温度:0~60℃(空気)、0~60℃(水※凍結不可)●最高使用圧力:0.97MPa(空気)、0.29MPa(水)●使用真空圧力:1.4kPa以上(使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF) 、ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1)、 スポット溶接機器用チューブ (SP4、SPF )●材質/仕上:本体(金属部)/黄銅●注意:チューブの最高使用圧力が上記圧力より低い場合は、チューブの最高使用圧力以下でご使用下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:383-8377アズワン品番67-2257-76
関連キーワード
研磨剤 100000特集