カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 潤工社
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- レイブリック(スタンレー)(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- モートーン(2)
- 寺本自動車商会(2)
- 岩崎電気(1)
- フジトク(1)
- KITACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vusp」の検索結果

二層スパッターチューブSP4
潤工社¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から翌々日出荷火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
三層スパッターチューブSPF 白
潤工社¥12,980税込¥14,2781巻翌々日出荷溶接機器から発生する火花衝撃にすぐれた耐久力を発揮します。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応