温度(℃)0~80
耐圧(MPa)21
質量(g/m)144
外径(mm)12
内径(mm)6
温度(℃)0~80
耐圧(MPa)15
質量(g/m)243
外径(mm)15.6
内径(mm)9.5
スプリング付でたぐりやすくキンクしにくい
長さ(m)30
温度(℃)0~80
耐圧(MPa)15
質量(g/m)243
外径(mm)15.6
内径(mm)9.5
洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止
長さ(m)1
温度(℃)-40~100
耐圧(MPa)35
質量(g/m)550
外径(mm)17.4
内径(mm)9.5
温度(℃)0~80
耐圧(MPa)15
質量(g/m)285
外径(mm)15.6
内径(mm)9.5
仕様カプラ無3/8M-U3/8
温度(℃)-30~100
耐圧(MPa)21
質量(g/m)275
外径(mm)18
内径(mm)9
仕様カプラ無U3/8-U3/8
温度(℃)-20~80
耐圧(MPa)70
質量(g/m)620
外径(mm)19.4
内径(mm)9.5
温度(℃)0~80
耐圧(MPa)15
質量(g/m)144
外径(mm)11.5
内径(mm)6
温度(℃)-10~50
耐圧(MPa)20.5
質量(g/m)130
外径(mm)14.5
内径(mm)8.5
温度(℃)-40~100
耐圧(MPa)21
質量(g/m)340
外径(mm)18.7
内径(mm)12
洗浄ガンと高圧ホースの間に接続。ガンさばきが楽になります。
仕様3Tカプラ付き
耐圧(MPa)21
関連キーワード