「t2p-30」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していてコンパクト。セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)
型式GSB2015
出力(kW)定格:6.6、最大:9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618
本体質量(kg)104
燃料タンク容量(L)13
水量(L/min)15
排気量(cc)391
圧力(MPa)20
エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650
本体質量(kg)31.5
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、金属型枠、配管、ビルメン(階段、共用通路等)
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×503×556
本体質量(kg)49
燃料タンク容量(L)3.6
排気量(cc)181
洗浄機の移動防止ストッパー。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルタ-吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、コンクリート型枠、ビルメン(階段、共用通路等)
型式GBZ1513
出力(kW)定格:3.0、最大:3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)541×437×461
本体質量(kg)44
燃料タンク容量(L)5
水量(L/min)13
排気量(cc)171
圧力(MPa)15
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、コンクリート型枠、配管、墓石・石材、ビルメン(階段、共用通路等)
型式GB160
出力(kW)定格:3.4、最大:4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)585×509×581
本体質量(kg)61.5
燃料タンク容量(L)13
水量(L/min)12
排気量(cc)181
圧力(MPa)16
ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト。リコイルロープをひいてエンジン始動。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)
型式JD1513G
出力(kW)定格:3.8、最大:4.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×434×650
本体質量(kg)31.5
燃料タンク容量(L)3.1
水量(L/min)13
排気量(cc)208
圧力(MPa)15