装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合ファンユニット:BR-283
セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質(ポシェット)ポリエステル
質量(g)約1000
種類冷却機器
ウエスト(cm)80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15
風量調整強/中/弱
つなぎ服なので全身に風が流れる空調エアコン服
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色ブルー
タイプつなぎ
ファンA(強力タイプ)
生地綿100%
JIS規格&ISO規格に適合
高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット
フードは収納が可能
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア
タイプウエアのみ
混率(%)ポリエステル100
国内の厳しい基準、JIS T8127規格をクリアした高視認ベスト
空調エアコン服の上から着用できるよう、ファン部分がメッシュ素材になっております
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズフリー
タイプベスト
素材ポリエステル
生地ポリエステル
ハーネス着用時に役立つフック&ファスナー
風を逃さないように比翼仕立てとなっています。マジックテープでしっかりと固定できます。ジッパーも隠れるので安心です。
袖口にも前面と同じようにマジックテープがあり、腕まで風を送ります。
手元もすっきり、作業も安心。
頭部まで送風が可能
全体を覆うタイプではないので、視界がふさがれることもなく安全です。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)綿100
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
厚さ(mm)ファン:43
直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103
外径(Φmm)穴部分:140
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
寸法(mm)ポケット:(約)125×155、ループ:(約)30×110
直径(Φmm)ワッペン穴部分:90
外径(Φmm)ワッペン:140
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
ブレインの空調エアコンシリーズのファンはねじ式でウェアを挟み込むことで固定させます。これだけでも十分ですが、不安が残るという方に新登場!ファン用すべり止めシールです。ゴム製のすべり止めシールで、ファンに貼り付けるだけ。ゴムがウェアをしっかり捉えます。すべりやすい生地のウェアでも安心してファンが取付可能です。ファンの本体に2枚貼り付けるだけ。ファン1個に付きすべり止めシールを2枚貼ってください。ファン2個に貼れるようにすべり止めシール4枚のセットです。胸スイッチ付き、スイッチなしファン共通で使用できます。
用途空調ウェア ファン用すべり止めシール
材質ゴム
1枚の寸法(mm)92×32×2
質量(g/枚)1.5
1セット(4枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
空調エアコン服等のファン用ケーブル
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)約72×92×22
質量(g)約220
電圧(V)7.4
定格容量5.2Ah
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大電力38.48Wh
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、アイロン接着ポケット×1枚、アイロン接着ループ×2本
関連キーワード