2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量が強い強力タイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 質量(g)112 プロペラ9枚 ファンA(強力タイプ)
1セット(2個)
4,490 税込4,939
4日以内出荷

22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!。胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]。超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。ブラシレスモーター:低騒音・高効率。PSE取得済み。ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。UV加工。約99.9%。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個 使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。 寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40 シルバープリント柄 質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個 出力[強]22V [中]15V [弱]10V 風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒 充電器電圧(V)16.8/1500mA コード長さ(cm)充電器:約150cm 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)3.7V/20000 使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)