4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 機能クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm)約170×40×147 質量(g)約230 セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間)約3 定格電圧(V)5 定格出力(W)4 バッテリーリチウム電池2600mAh 使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 種類ネッククーラー
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容ベスト、ヒーターパッド 種別ベスト 温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35 端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA 混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100 機能防寒 適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売) 使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
1セット
8,890 税込9,779
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステル アズワン品番65-6903-04
1個
4,490 税込4,939
4日以内出荷

大きな足でも大丈夫なフリーサイズ。カバ型フットウォーマーです。USBポートに接続するだけのお手軽フットウォーマー。オフィスでもご自宅でもデスクワークのお供に!いろんな場面で手軽にご使用いただけます。 かわいい動物が足を温めているような楽しい気分になること間違い無し!やわらかいので、電熱シートを入れなくてもクッションとしてもご使用いただけます。PCにつなげるほか、USB-ACアダプタ付きなのでコンセントに差しても使えます。 電熱シートは、温度が 60℃に到達すると安全装置により電源が一時的に切れるようになっております。40℃になると再び電源が入り、温まります。一時的に温度が 40℃まで下がるのは仕様で、不良ではございませんので、予めご了承ください。電熱シートのコードは断線しにくい素材を使用しているので安心です。
用途防寒対策グッズ、フットウォーマー、足温器、あんか セット内容本体、ヒーターパッド、USB-AC変換アダプタ(5VUSB) 材質ポリエステル グレー 電源USB、AC電源どちらでも使用可 全長×幅W×厚さ(mm)約430×345×130 コード長さ(cm)200
1セット
3,590 税込3,949
4日以内出荷