胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220
対応胸スイッチ付きウェア
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)約72×92×22
質量(g)約220
電圧(V)7.4
定格容量5.2Ah
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大電力38.48Wh
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合ファンユニット:BR-283
セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質(ポシェット)ポリエステル
質量(g)約1000
種類冷却機器
ウエスト(cm)80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15
風量調整強/中/弱
7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。
胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。
バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。
セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22
質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個
タイプ7.4Vファンユニットセット
出力[強]7V[中]6V[弱]5V
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47
バッテリー電圧(V)7.4
コード長さ(cm)充電器:(約)115
電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)
充電時間(時間)(約)3~6
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15
使用充電器8.4V 1.2A
1セット
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、風は寝袋内を流れ顔に抜けていき新鮮な空気で快適クール!公園やアウトドアで休憩したいとき、車中泊、室内でもより涼しく過ごしたいときに活躍!快適にしてくれます!寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。寝袋自体は折りたためばコンパクトに収納。実用新案取得済
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容アルミ寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1、ファン取付用ワッペンシール×2
材質寝袋:アルミニウム、低密度ポリエチレン/ファン、ケーブル:プラスチック
寸法(mm)寝袋:1000×2000、ワッペンシール:直径140(穴89)、ファン:直径103×厚み43
質量(g)寝袋:125、ワッペンシール:4/枚、ファン:100、スイッチ付きUSBケーブル:48
風量調整低・中・高
USBケーブル長(cm)215
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、新鮮な空気が寝袋内を流れます。夏のアウトドアや災害時に暑い夜を快適に過ごせます!休憩したいときや室内でもより涼しく過ごしたいときにも活躍します。頭部と肩の位置にもファスナーがあるので、顔や腕を出すことも可能です。寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。 高密度ポリエステル素材のため、軽くて丈夫!耐久性もあります。寝袋は収納ポケットに畳んで入れることができ、コンパクトに収納が可能です。
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1
質量(g)約300
寸法(cm)使用時(腕部を除く):約230×80、収納時:約24×26
風量調整低・中・高
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
ブレインの空調エアコンシリーズのファンはねじ式でウェアを挟み込むことで固定させます。これだけでも十分ですが、不安が残るという方に新登場!ファン用すべり止めシールです。ゴム製のすべり止めシールで、ファンに貼り付けるだけ。ゴムがウェアをしっかり捉えます。すべりやすい生地のウェアでも安心してファンが取付可能です。ファンの本体に2枚貼り付けるだけ。ファン1個に付きすべり止めシールを2枚貼ってください。ファン2個に貼れるようにすべり止めシール4枚のセットです。胸スイッチ付き、スイッチなしファン共通で使用できます。
用途空調ウェア ファン用すべり止めシール
材質ゴム
1枚の寸法(mm)92×32×2
質量(g/枚)1.5
1セット(4枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。22Vの高出力で風量の違いを体感してください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、22V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約80×28×120
色シルバープリント柄
質量(g)バッテリー:約360
タイプフルセット
出力強22V、中15V、弱10V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)20000
風量(L/min)強約97、中約66、弱約40
使用時間(時間)目安:強約1.6、中約5、弱約15
高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
色イエロー
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
色イエロー
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用ファンユニット ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。 カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。
用途空調ウェア用ファンユニット
セット内容ファンユニット(ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器)
寸法(mm)バッテリー:約72.3×22.4×110.5
色黒
質量(g)充電器:86、バッテリー:242
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
コード長さ(mm)充電器:約115
連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!。胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]。超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。ブラシレスモーター:低騒音・高効率。PSE取得済み。ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。UV加工。約99.9%。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個
使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。
寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40
色シルバープリント柄
質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個
出力[強]22V [中]15V [弱]10V
風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒
充電器電圧(V)16.8/1500mA
コード長さ(cm)充電器:約150cm
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)3.7V/20000
使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
電動ファンがパッドを通して送風、風が流れます。夏の炎天下に審判服の間に装着するだけ!涼しく熱中症対策になります!
リュックと背中の間に挟み込んで背中(リュック)タイプとして、審判用ファンパッドと身体の間に使用して胸(審判用)タイプとして、2WAYでお使いいただけます。
熱中症対策としておすすめです。 7.4Vのファンユニットがセットになったフルセットです。
用途炎天下や暑熱環境での熱中症対策に。リュック使用時に。審判服使用時に。
サイズフリー
セット内容ファンパッド、ファン×1個、バッテリー、スイッチケーブル、充電器
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
。日差し対策と送風のダブル効果。顔への送風で爽快!日差しを遮りながら風を感じるサンバイザー。熱中症対策としておすすめです。コントローラー付のケーブルなので、風量の調節が可能です。ひさしは上に上げることができます。
用途熱中症対策、日除け防止、ガーデニング、農作業、園芸
仕様UVカット(99.9%)
セット内容本体(サンバイザー)×1個、小型ファン×1個、コントローラー付スイッチ×1個、延長ケーブル×1個
サイズフリー
バッテリー(推奨)BR-011(10000mAh出力5Vモバイルバッテリー)
頭囲(cm)約50~62
適合年齢(歳)16以上
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード