お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、アイロン接着ポケット×1枚、アイロン接着ループ×2本
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
胸スイッチ付きウェアのバッテリーには使用できません
仕様【対応品番】BR-2000,BR-2330,BR-006,BR-018,BR-016,BR-017,BR-12000,BR-577SF,BR-576SF,BR-233,BR-852
アズワン品番65-3656-24
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1つ穴タイプ空調ウェア[BR-089]用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。ファンはねじ式でしっかりと固定できます。
用途空調ウェア用ファンユニット
適合ウェア:BR-089(胸スイッチ式 1つ穴タイプ)
セット内容ファン、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:約72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220、充電器:86
連続使用時間(時間)[強]約8[中]約12[弱]約15
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
バッテリー容量(mAh)5200
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
ブレインの空調エアコンシリーズのファンはねじ式でウェアを挟み込むことで固定させます。これだけでも十分ですが、不安が残るという方に新登場!ファン用すべり止めシールです。ゴム製のすべり止めシールで、ファンに貼り付けるだけ。ゴムがウェアをしっかり捉えます。すべりやすい生地のウェアでも安心してファンが取付可能です。ファンの本体に2枚貼り付けるだけ。ファン1個に付きすべり止めシールを2枚貼ってください。ファン2個に貼れるようにすべり止めシール4枚のセットです。胸スイッチ付き、スイッチなしファン共通で使用できます。
用途空調ウェア ファン用すべり止めシール
材質ゴム
1枚の寸法(mm)92×32×2
質量(g/枚)1.5
1セット(4枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用バッテリー
用途空調ウェア用バッテリー
セット内容バッテリーのみ
寸法(mm)約72.3×22.4×110.5
質量(g)約242
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)12
充電器出力8.4V 1.2A
充電器入力AC100V-240V 50/60Hz
充電時間(時間)約7~8(目安)
バッテリー容量(mAh)6400
充放電回数(回)約500
1個
¥9,090
税込¥9,999
4日以内出荷
12V 胸スイッチ付き空調服 専用パーツ12Vバッテリーにつなげて使用してください。
用途空調ウェア用ファン
セット内容ファンのみ
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
1セット
¥4,690
税込¥5,159
4日以内出荷
12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用ファンユニット ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。 カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。
用途空調ウェア用ファンユニット
セット内容ファンユニット(ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器)
寸法(mm)バッテリー:約72.3×22.4×110.5
色黒
質量(g)充電器:86、バッテリー:242
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
コード長さ(mm)充電器:約115
連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
BR-861、BR-863、BR-865、BR-866、BR-871で使える交換用です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました!
ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。
冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。
モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
凍らせた保冷剤や氷で冷却!
冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。
裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。
2~3時間の冷却を持続。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム
着丈(cm)41
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。
凍らせた保冷剤や氷で冷却!
冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書
材質表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム
タイプセット
着丈(cm)41
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙
直径(Φmm)穴部分:90
外径(Φmm)穴部分::141
保冷剤が6個付属したメッシュ生地のクールベストです。メッシュ素材を使うことで、軽量かつ通気性に優れています。保冷剤ポケットが合計6つ。前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所設けています。それぞれのポケットに保冷剤を入れることが可能です。フリーサイズでサイドのマジックテープで調整が可能です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、アルミ保冷剤×6個
種別ベスト
材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP、水、高分子樹脂
色ブラック
サイズフリーサイズ
質量(g)アルミ保冷剤:約200
混率(%)ポリエステル100
着丈(cm)約60.5
寸法(cm)アルミ保冷剤:約16×17
1着
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。
熱中症対策用冷水クッションです。
モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、静かなオフィスでも使えます。
バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。専用カバーに入れてお使いください)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容水冷式背中クッション(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書
材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴム
サイズフリーサイズ
タイプセット
本体寸法(cm)30×45
1セット
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷
空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
用途空調ウェア用、雨除け
材質シリコン
1セット(2個)
¥2,790
税込¥3,069
4日以内出荷
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容本体、カイロ×2
寸法(mm)カイロ:130×95
色迷彩
サイズフリー
本体質量(g)約80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3
素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
1個
¥3,590
税込¥3,949
4日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
背中と腹部に内蔵されたヒーターであったか!
軽量バッテリーをウェアポケットに入れて使用。
薄型のベストタイプのためスーツの下に着ることも可能!
スポーツや屋外作業のときも動きやすい!
スイッチを入れてわずか8秒で待たずに速暖(メーカー調べ)。
スイッチは押しボタン式3段階調節・LED表示 強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)。
4時間の充電で最大約9時間使用可能。
1回約0.6円で経済的!手洗いOK。
旅先、海外電源OK。100V~240V充電可能。
用途通勤・レジャー・屋外作業・屋外スポーツ・野外観戦・防寒対策グッズ・防寒ベスト
仕様【温熱方式】ナノメタルファイバーヒーター
セット内容ウェア、軽量化バッテリー、充電器
種別ベスト
材質【ベスト本体】ポリエステル100%
バッテリーLi-ionバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)3401
使用時間(時間)【強/中/弱】3.5/5.5/8.5~9(目安の温熱)
空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)約72×92×22
質量(g)約220
電圧(V)7.4
定格容量5.2Ah
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大電力38.48Wh
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
商品タイプ充電器のみ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。22Vの高出力で風量の違いを体感してください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、22V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約80×28×120
色シルバープリント柄
質量(g)バッテリー:約360
タイプフルセット
出力強22V、中15V、弱10V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)20000
風量(L/min)強約97、中約66、弱約40
使用時間(時間)目安:強約1.6、中約5、弱約15
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本
直径(Φmm)穴部分:90
外径(Φmm)穴部分:145
・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!
・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。
・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。
クッション性もあり快適な着け心地を実現。
表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。
保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。
・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。
・背中には上下に2か所。両脇の2か所。
保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。
4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。
・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフ
セット内容アイスバック、保冷剤×4
材質ポリエステル・ダブルラッセル
色ブラック
質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200
個装ジッパー付袋
サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
お手持ちの作業服や制服をご自宅で空調ウェアにすることが可能です。工事現場などの作業服はもちろん、キッチン・厨房・病院・介護など様々な制服を空調ウェア化!屋内での熱中症対策にも活躍します。自作キットⅡ丸型ワッペンを更に進化させ、四角タイプのファン取付用ワッペンになりました。丸いワッペンと四角い土台を貼り合わせた形状の自作キットⅡ四角タイプは、表に出るのは丸い面のみなので見た目は従来と変わりません。しかしその裏では、四角の土台面がアイロン接着でしっかり布に固着。これまで以上に布地に拘らずファンをしっかり支えることができます。また、ワッペンが衣類をカバーする面積が増えたので、ファンを取り付ける穴をあけやすくなったのも便利なポイントです。ハサミとアイロンで取付可能です!
用途自作キット、土木、建築、工場、塗装、キッチン・厨房、介護、病院、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、屋外・屋内の暑熱環境下の熱中症対策に
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、型紙
胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220
対応胸スイッチ付きウェア
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)高密度ナイロン100
高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
色イエロー
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
フルハーネスを着用しても風が通るインナーパッド!「空調ウェアの上にフルハーネスを着用したら、風が通らなくなった」というお声に対応!立体構造により風の通り道をしっかり確保します。メッシュ素材でムレを防ぎます。軽量なので、作業の負担になりません。クッション性もあるため、ハーネスの負荷を軽減します。4カ所に保冷剤を入れられるポケット付き!保冷剤を使用することで背中と脇を効率的に冷却、ファンの風との相乗効果が期待できます。ブレイン製のウェアについては、風の通りを確認済です。
用途フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下の熱中症対策に
材質ポリエステル
色黒
サイズフリーサイズ
構造立体メッシュ構造
1着
¥6,690
税込¥7,359
4日以内出荷
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
厚さ(mm)ファン:43
直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103
外径(Φmm)穴部分:140
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
関連キーワード
1
2
次へ