スポンジ状のフィルターで、ホコリや異物をファンが吸い込むのを防ぎます。
用途ほこり等が気になる現場での空調服利用に。
セット内容フィルター×2個(予めフィルターカバーに装着済)、フィルターカバー×2個、予備用フィルター×2個
材質フィルター:ポリエステル フィルターカバー:ABS
厚さ(mm)フィルター:4、フィルターカバー:20
フィルター直径(Φmm)フィルター:95、フィルターカバー:105
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220
対応胸スイッチ付きウェア
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
用途空調ウェア用、雨除け
材質シリコン
1セット(2個)
¥2,790
税込¥3,069
4日以内出荷
風量が強い強力タイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色黒
質量(g)112
プロペラ9枚
ファンA(強力タイプ)
1セット(2個)
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。
胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。
バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。
セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22
質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個
タイプ7.4Vファンユニットセット
出力[強]7V[中]6V[弱]5V
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47
バッテリー電圧(V)7.4
コード長さ(cm)充電器:(約)115
電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません)
充電時間(時間)(約)3~6
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15
使用充電器8.4V 1.2A
1セット
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
厚さ(mm)ファン:43
直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103
外径(Φmm)穴部分:140
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
寸法(mm)ポケット:(約)125×155、ループ:(約)30×110
直径(Φmm)ワッペン穴部分:90
外径(Φmm)ワッペン:140
。日差し対策と送風のダブル効果。顔への送風で爽快!日差しを遮りながら風を感じるサンバイザー。熱中症対策としておすすめです。コントローラー付のケーブルなので、風量の調節が可能です。ひさしは上に上げることができます。
用途熱中症対策、日除け防止、ガーデニング、農作業、園芸
仕様UVカット(99.9%)
セット内容本体(サンバイザー)×1個、小型ファン×1個、コントローラー付スイッチ×1個、延長ケーブル×1個
サイズフリー
バッテリー(推奨)BR-011(10000mAh出力5Vモバイルバッテリー)
頭囲(cm)約50~62
適合年齢(歳)16以上
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1つ穴タイプ空調ウェア[BR-089]用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。ファンはねじ式でしっかりと固定できます。
用途空調ウェア用ファンユニット
適合ウェア:BR-089(胸スイッチ式 1つ穴タイプ)
セット内容ファン、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:約72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220、充電器:86
連続使用時間(時間)[強]約8[中]約12[弱]約15
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
バッテリー容量(mAh)5200
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
ブレインの空調エアコンシリーズのファンはねじ式でウェアを挟み込むことで固定させます。これだけでも十分ですが、不安が残るという方に新登場!ファン用すべり止めシールです。ゴム製のすべり止めシールで、ファンに貼り付けるだけ。ゴムがウェアをしっかり捉えます。すべりやすい生地のウェアでも安心してファンが取付可能です。ファンの本体に2枚貼り付けるだけ。ファン1個に付きすべり止めシールを2枚貼ってください。ファン2個に貼れるようにすべり止めシール4枚のセットです。胸スイッチ付き、スイッチなしファン共通で使用できます。
用途空調ウェア ファン用すべり止めシール
材質ゴム
1枚の寸法(mm)92×32×2
質量(g/枚)1.5
1セット(4枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア、ファン・バッテリー
タイプフルセット
混率(%)ポリエステル100
車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。
ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。
ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。
ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
装着簡単!腰に巻くだけでシャツ内へ送風でき涼しい!ポシェットの口を開け、シャツのスソをかぶせるだけ!スイッチひとつで服の中に風が駆け巡ります!風量3段階切替!ON-OFF、風量調節、操作はすべてスイッチひとつ。スイッチが光るので風量もすぐに分かります。ポシェットのフタを固定する為のホックで風の通り道を確保。開口部にはワイヤーが入っているので風の方向を調整できます。ファンは安心のネジ式。ファン外れを防ぎます。
用途暑熱環境下の熱中症対策、猛暑対策、土木・建築・工場、レジャー・アウトドア・イベントスタッフなど
適合ファンユニット:BR-283
セット内容ポシェット×1、ファン×2、バッテリー×1、充電器×1、ケーブル×1
材質(ポシェット)ポリエステル
質量(g)約1000
種類冷却機器
ウエスト(cm)80~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×13×15
風量調整強/中/弱
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
空調エアコン服等のファン用ケーブル
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
空調エアコン服等のファン専用バッテリー。胸スイッチ付きウェア用。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)約72×92×22
質量(g)約220
電圧(V)7.4
定格容量5.2Ah
バッテリーリチウムイオンバッテリー
最大電力38.48Wh
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
お手持ちの作業服や制服をご自宅で空調ウェアにすることが可能です。工事現場などの作業服はもちろん、キッチン・厨房・病院・介護など様々な制服を空調ウェア化!屋内での熱中症対策にも活躍します。自作キットⅡ丸型ワッペンを更に進化させ、四角タイプのファン取付用ワッペンになりました。丸いワッペンと四角い土台を貼り合わせた形状の自作キットⅡ四角タイプは、表に出るのは丸い面のみなので見た目は従来と変わりません。しかしその裏では、四角の土台面がアイロン接着でしっかり布に固着。これまで以上に布地に拘らずファンをしっかり支えることができます。また、ワッペンが衣類をカバーする面積が増えたので、ファンを取り付ける穴をあけやすくなったのも便利なポイントです。ハサミとアイロンで取付可能です!
用途自作キット、土木、建築、工場、塗装、キッチン・厨房、介護、病院、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、屋外・屋内の暑熱環境下の熱中症対策に
セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、型紙
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
12V 胸スイッチ付き空調服 専用パーツ12Vバッテリーにつなげて使用してください。
用途空調ウェア用ファン
セット内容ファンのみ
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
1セット
¥4,690
税込¥5,159
4日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。22Vの高出力で風量の違いを体感してください。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、22V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約80×28×120
色シルバープリント柄
質量(g)バッテリー:約360
タイプフルセット
出力強22V、中15V、弱10V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)20000
風量(L/min)強約97、中約66、弱約40
使用時間(時間)目安:強約1.6、中約5、弱約15
JIS規格&ISO規格に適合
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
12V 胸スイッチ付き 空調ウェア(BR-1201、BR-1202、BR-1203) 専用ファンユニット ファンの羽根は9枚で、強力な風を起こせます。軽量なので、作業の邪魔になりません。 カラーも黒でどんなウェアに装着しても違和感がありません。個装箱に入っているので保管等にも便利です。
用途空調ウェア用ファンユニット
セット内容ファンユニット(ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器)
寸法(mm)バッテリー:約72.3×22.4×110.5
色黒
質量(g)充電器:86、バッテリー:242
適合品番BR-1201、BR-1202、BR-1203
コード長さ(mm)充電器:約115
連続使用時間(時間)[強]約6 [中]約10 [弱]約16
1セット
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
JIS規格&ISO規格に適合
ファンが脇にあるため、座席に座って使える!
フルハーネス着用時にも使える。
胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー)
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色イエロー
混率(%)ポリエステル100
ファンを使わない時期もエアコン服を使用可能に!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容アイロン接着式円形マジックテープ2枚・円形マジックカバー2枚
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)ポリエステル100
高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)高密度ナイロン100
22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!。胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]。超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。ブラシレスモーター:低騒音・高効率。PSE取得済み。ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。UV加工。約99.9%。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個
使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。
寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40
色シルバープリント柄
質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個
出力[強]22V [中]15V [弱]10V
風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒
充電器電圧(V)16.8/1500mA
コード長さ(cm)充電器:約150cm
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)3.7V/20000
使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」
セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)
色イエロー
タイプ服のみ
混率(%)ポリエステル100
シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
国内の厳しい基準、JIS T8127規格をクリアした高視認ベスト
空調エアコン服の上から着用できるよう、ファン部分がメッシュ素材になっております
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズフリー
タイプベスト
素材ポリエステル
生地ポリエステル
静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。
静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。
生地裏ポリウレタンコーティング。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場に
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
裏側はチタン加工。見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。さらに日光の身体に与える影響を軽減させます。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色杢
混率(%)ポリエステル100
高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個
寸法(mm)バッテリー:約72×22×92
色イエロー
質量(g)バッテリー:約220
タイプフルセット
出力強7V、中6V、弱5V
混率(%)ポリエステル100
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
JIS規格&ISO規格に適合
高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット
フードは収納が可能
高視認性タイプ
夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア
タイプウエアのみ
混率(%)ポリエステル100
ハーネス着用時に役立つフック&ファスナー
風を逃さないように比翼仕立てとなっています。マジックテープでしっかりと固定できます。ジッパーも隠れるので安心です。
袖口にも前面と同じようにマジックテープがあり、腕まで風を送ります。
手元もすっきり、作業も安心。
頭部まで送風が可能
全体を覆うタイプではないので、視界がふさがれることもなく安全です。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
混率(%)綿100
フルハーネスを着用しても風が通るインナーパッド!「空調ウェアの上にフルハーネスを着用したら、風が通らなくなった」というお声に対応!立体構造により風の通り道をしっかり確保します。メッシュ素材でムレを防ぎます。軽量なので、作業の負担になりません。クッション性もあるため、ハーネスの負荷を軽減します。4カ所に保冷剤を入れられるポケット付き!保冷剤を使用することで背中と脇を効率的に冷却、ファンの風との相乗効果が期待できます。ブレイン製のウェアについては、風の通りを確認済です。
用途フルハーネス専用インナーパッド、土木、建築、工場、塗装、暑熱環境下の熱中症対策に
材質ポリエステル
色黒
サイズフリーサイズ
構造立体メッシュ構造
1着
¥6,690
税込¥7,359
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ