チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
水に濡らして振るだけ簡単クール!熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与え、さらに本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。
そのまま付けても裏面のクールドットがひんやり感を与えます。本体生地は気化熱冷却効果のあるCOOL素材を使用していますので、レジャーや激しいスポーツ時もズレにくい仕様に仕上げています。
繰り返し何度でも洗ってご使用いただけます。熱中症対策に。熱い夏に欠かせないクールアームカバーです。アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。
用途土木・建築・工場・農業・外仕事等、暑熱環境下の熱中症対策に。スポーツ、アウトドア、レジャー、イベント時に。
色黒×グレー
材質ナイロン55% ポリエステル45% (ドット部:アルミニウム)
丈(cm)55
腕幅(cm)26
袖口幅(cm)19
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
電動ファンがパッドを通して送風、風が流れます。夏の炎天下に審判服の間に装着するだけ!涼しく熱中症対策になります!
リュックと背中の間に挟み込んで背中(リュック)タイプとして、審判用ファンパッドと身体の間に使用して胸(審判用)タイプとして、2WAYでお使いいただけます。
熱中症対策としておすすめです。 7.4Vのファンユニットがセットになったフルセットです。
用途炎天下や暑熱環境での熱中症対策に。リュック使用時に。審判服使用時に。
サイズフリー
セット内容ファンパッド、ファン×1個、バッテリー、スイッチケーブル、充電器
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、風は寝袋内を流れ顔に抜けていき新鮮な空気で快適クール!公園やアウトドアで休憩したいとき、車中泊、室内でもより涼しく過ごしたいときに活躍!快適にしてくれます!寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。寝袋自体は折りたためばコンパクトに収納。実用新案取得済
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容アルミ寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1、ファン取付用ワッペンシール×2
材質寝袋:アルミニウム、低密度ポリエチレン/ファン、ケーブル:プラスチック
寸法(mm)寝袋:1000×2000、ワッペンシール:直径140(穴89)、ファン:直径103×厚み43
質量(g)寝袋:125、ワッペンシール:4/枚、ファン:100、スイッチ付きUSBケーブル:48
風量調整低・中・高
USBケーブル長(cm)215
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
寝袋と送風ファンを組み合わせた寝袋。寝袋内に風が回ることで涼しく、寝苦しさを防ぎます!寝袋の生地は柔らかく膨らみ風を循環、新鮮な空気が寝袋内を流れます。夏のアウトドアや災害時に暑い夜を快適に過ごせます!休憩したいときや室内でもより涼しく過ごしたいときにも活躍します。頭部と肩の位置にもファスナーがあるので、顔や腕を出すことも可能です。寝袋本体に付属のファンを取り付けたら、スイッチ付きUSBケーブルをお持ちのモバイルバッテリー(5V/USB)につなげるだけ。スイッチでファンの強さを3段階から選べ、適切な風量が調節可能です。 高密度ポリエステル素材のため、軽くて丈夫!耐久性もあります。寝袋は収納ポケットに畳んで入れることができ、コンパクトに収納が可能です。
用途寝袋、シェラフ、スリーピングバッグ。キャンプ、アウトドア、ツーリング、車中泊、災害避難用、熱中対策。その他、釣り、登山、野外イベントなど幅広い夏の楽しみに。建設現場や農作業での休憩時にも。
セット内容寝袋×1、ファン×1、スイッチ付きケーブル×1
質量(g)約300
寸法(cm)使用時(腕部を除く):約230×80、収納時:約24×26
風量調整低・中・高
適合バッテリーBR-011(お客様お持ちのバッテリー<5V>でもご使用できます。)
適合年齢(歳)16以上
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
関連キーワード