18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用 セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み) サイズレギュラー タイプセット 幅(cm)水タンク:20(開口部約17) 胸囲(cm)約95~115 着丈(cm)約54 寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可) 素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

12V/7.4Vの胸スイッチ付き、スイッチなし空調ウェア共通で使用できます。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 商品タイプ充電器のみ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

BR-861、BR-863、BR-865、BR-866、BR-871で使える交換用です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
1セットほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用した伸縮メッシュ素材のウェア。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容ウェア×1着、背中保冷剤×1、脇用保冷剤×2 材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ(胸囲100cmまで(※目安)体形その他の条件でフィット感が異なります) 質量(g)【背中用保冷剤】200【脇用保冷剤】100
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

お手持ちの作業服や制服をご自宅で空調ウェアにすることが可能です。工事現場などの作業服はもちろん、キッチン・厨房・病院・介護など様々な制服を空調ウェア化!屋内での熱中症対策にも活躍します。自作キットⅡ丸型ワッペンを更に進化させ、四角タイプのファン取付用ワッペンになりました。丸いワッペンと四角い土台を貼り合わせた形状の自作キットⅡ四角タイプは、表に出るのは丸い面のみなので見た目は従来と変わりません。しかしその裏では、四角の土台面がアイロン接着でしっかり布に固着。これまで以上に布地に拘らずファンをしっかり支えることができます。また、ワッペンが衣類をカバーする面積が増えたので、ファンを取り付ける穴をあけやすくなったのも便利なポイントです。ハサミとアイロンで取付可能です!
用途自作キット、土木、建築、工場、塗装、キッチン・厨房、介護、病院、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、屋外・屋内の暑熱環境下の熱中症対策に セット内容アイロン接着ワッペン×2枚、型紙
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。 凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書 材質表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム タイプセット 着丈(cm)41
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防護服、作業服を着た上から着用できるメッシュベストです。保冷剤を入れられるポケットが合計6箇所。サイズはフリーサイズ。サイドのマジックテープで調整可能です。金具は使っていないので安心です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容ベスト×1着 材質ポリエステル100% サイズフリーサイズ 着丈(cm)62 対応アルミ保冷剤(BR-538、BR-539):(約)160×170mm
1着
1,998 税込2,198
当日出荷

暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 機能クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm)約170×40×147 質量(g)約230 セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間)約3 定格電圧(V)5 定格出力(W)4 バッテリーリチウム電池2600mAh 使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 種類ネッククーラー
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。
用途キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。 寸法(mm)110×160 質量(g)200 材質水、高分子樹脂 対応商品BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック)
1個
219 税込241
当日出荷

JIS規格&ISO規格に適合 フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格&ISO規格に適合 高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット フードは収納が可能 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容ウエア タイプウエアのみ 混率(%)ポリエステル100
1着
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格&ISO規格に適合 ファンが脇にあるため、座席に座って使える! フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 イエロー 混率(%)ポリエステル100
1着ほか
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

凍らせた保冷剤を入れて冷水が本体を循環して冷却します。 熱中症対策用冷水クッションです。 モーター音も静かで気にならない。音によるストレスが少なく、静かなオフィスでも使えます。 バッテリーにつないで使います。バッテリーは付属しております。(状況により異なる同等品となる場合がございます。専用カバーに入れてお使いください)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷式背中クッション(ポンプ/スイッチケーブル付)、専用カバー、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤×2個、取扱説明書 材質本体/ポリエステル100%、タンク/TPU、冷却チューブ/シリコーンゴム サイズフリーサイズ タイプセット 本体寸法(cm)30×45
1セット
12,900 税込14,190
4日以内出荷

7.4Vファンユニット。スイッチ付きケーブルが付属。スイッチで風量切替、ON/OFF切替が可能です。 胸スイッチが付いていない空調ベストでも、手元のスイッチで操作できるようになります。 バッテリーをいちいち取り出して、バッテリーのボタンで風量切替やON/OFF操作するよりも快適で簡単です。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 仕様付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。 セット内容7.4V用ファン×2個、7.4Vバッテリー×1個、充電器×1個、スイッチ付ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)バッテリー:(約)72×92×22 質量(g)バッテリー:(約)220、ファン:(約)100/個 タイプ7.4Vファンユニットセット 出力[強]7V[中]6V[弱]5V 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ファン:(約)108×47 バッテリー電圧(V)7.4 コード長さ(cm)充電器:(約)115 電池寿命充放電回数約500回(500回を保証するものではありません) 充電時間(時間)(約)3~6 バッテリー容量(mAh)5200 使用時間(時間)[強]8[中]12[弱]15 使用充電器8.4V 1.2A
1セット
13,900 税込15,290
4日以内出荷

水冷ベストがさらにパワーアップ!背上部にペルチェプレートが付きました! ペルチェと水冷のダブル効果。ペルチェのみ使用、水冷のみ使用といった使用方法も可能です。 冷水で冷却!ベストの内側に張り巡らされたチューブを冷水が循環。身体を冷やします。 モーター音も静かで気にならない!空調ウェアのようにうるさくないのでストレスもありません。 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。ペットボトルが溶けても、すぐに交換すれば冷水が持続します。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
1個ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!。胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]。超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。ブラシレスモーター:低騒音・高効率。PSE取得済み。ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。UV加工。約99.9%。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個 使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。 寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40 シルバープリント柄 質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個 出力[強]22V [中]15V [弱]10V 風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒 充電器電圧(V)16.8/1500mA コード長さ(cm)充電器:約150cm 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)3.7V/20000 使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
1セット
32,900 税込36,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被害を最小限に抑えるためのハチ対策キット 必要最小限をコンパクトに!。ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応。バッグはアルミバッグ。「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェットで薬剤噴射。ハチの動きを素早く止めて暴れる隙を与えません。「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出します。「虫除け防虫ネット」は頭部の保護に。頭頂部は閉じられていて、下部もゴムになっているので、侵入をしっかりガード。「瞬間冷却パック」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された箇所はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。「クールタオル」は夏場の熱中症対策としてはもちろん。約86cmあるので、縛ったり巻いたりと使えます。「ハチ対策キットシール」はバッグに貼ると便利。お好きな場所に貼ってください。
用途ハチ退治とハチに刺された後の応急手当に対応 仕様アルミバッグ セット内容アルミバッグ×1、ハチ・アブダブルジェット450ml×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、虫除け防虫ネット×1、ハチ対策キットシール×1※セット商品は状況によって画像のものと異なる同等品となる場合がございます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】300×125×190 適合害虫ハチ 利用場所屋外
1セット
5,880 税込6,468
4日以内出荷

ブレイン水冷ベスト
凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム 着丈(cm)41
1セット
14,900 税込16,390
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)