「熱中症 首」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
寸法(mm)ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)102
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやり!
生地に水分が含まれていれば振れば何度でも涼感 が復活!!
首に巻いたり、頭に巻いたり、使い方の幅も広がる便利サイズ。
ポリエステル100%で肌ざわり軽く、繰り返し洗濯してもOK。
UVカットもしてくれて夏のちょっとした外出には欠かせません。
簡易包装にしたことで、お求めやすい価格になっています!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
種類ネッククーラー
本体質量(g)約36
本体サイズ(mm)約290×860
生地ポリエステル100%
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
ビタクールタオルが令和記念デザインで登場!市松文様をモチーフにしたマークをあしらい、首にかけたときに「令和」の印字が見えるようにデザイン!水に浸して軽く振るだけ、気化熱効果でひんやりゲット!冷水に浸すとさらに冷感が増します。汗を吸収し上昇する体温を抑え、濡らして絞って振ると心地よい冷たさへクールダウン!生地に水分が含まれていれば何度でも冷感が復活します。化合物は不使用なので洗濯もOKです。【超軽量の約40g】軽さとしなやかさを実現した高機能タオル。紫外線もガードが可能です。
用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に
材質ポリエステル
色ブルー
本体質量(g)約40
本体サイズ(mm)約800×300
ケーススチール缶
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード