触るだけで冷たい新素材!アルミドットが付いた冷感タオル!水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果でひんやり。
熱伝導率に優れたアルミニウム製のクールドット(チップ)を、メッシュ調の生地に熱圧着させることで、「吸着熱効果」と「気化熱効果」のダブルの冷感効果が得られるタオルです。洗って何度も使えるひんやり冷感タオル。
アルミニウム製のチップはひんやりタッチで、点在させることで点接触の冷却性を生み出し、火照った肌をクールダウンさせます。
生地はメッシュ調に編み上げられたもので、吸水した水分を全体に行き渡らせやすい構造にしています。これにより、気化熱効果によるひんやり感がより得られる仕組みです。水に浸して軽く絞れば、さらにひんやり感が得られます。
夏の暑い日にサラッとした肌ざわりで、心地よくお使いいただけます。紫外線カットで真夏の作業にも安心。熱中症対策に効果的です。
軽くて薄いので、持ち運びやすく、スポーツやウォーキングなどにあると便利です。ベルトやかばんに装着できるカラビナボトル付きの袋に入っていますので、持運びに大変便利です。
繰り返し洗濯もOK。比較的大きなサイズで使い方自由。
用途土木・建築・工場・農業・外仕事等、暑熱環境下の熱中症対策に。スポーツ、アウトドア、レジャー、イベント時に。
寸法(mm)タオル:約290×860
材質ナイロン55% ポリエステル45% (ドット部:アルミニウム)
種類ネッククーラー
1個
¥909
税込¥1,000
欠品中
熱中症対策のクールダウンに!。・仕事に!スポーツに!ケガに!幅広く使えるアイシング氷のうです。・子供から大人まで使えるフリーサイズ。・分けて左右別々に使うことができます。足の付け根や脇下などを冷却したい時に!。・本品の冷やし方(クーリング方法)は2つあり、水と氷を入れるやり方、と水を入れて家庭用冷凍庫で凍らせるやり方、があります。
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容アイスネックW×1個
材質【本体】塩化ビニル樹脂【キャップ・アーム】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
容量(mL)350(1 個あたり)
口内径(Φmm)48.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【連結時】W216×D78×H235【単体時】W108×D78×H235mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやり!
生地に水分が含まれていれば振れば何度でも涼感 が復活!!
首に巻いたり、頭に巻いたり、使い方の幅も広がる便利サイズ。
ポリエステル100%で肌ざわり軽く、繰り返し洗濯してもOK。
UVカットもしてくれて夏のちょっとした外出には欠かせません。
簡易包装にしたことで、お求めやすい価格になっています!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
種類ネッククーラー
本体質量(g)約36
本体サイズ(mm)約290×860
生地ポリエステル100%
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品!
ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。
フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。
穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
材質ポリエステル
寸法(mm)ウェア:215×310
ファン外径(Φmm)102
ビタクールタオルが令和記念デザインで登場!市松文様をモチーフにしたマークをあしらい、首にかけたときに「令和」の印字が見えるようにデザイン!水に浸して軽く振るだけ、気化熱効果でひんやりゲット!冷水に浸すとさらに冷感が増します。汗を吸収し上昇する体温を抑え、濡らして絞って振ると心地よい冷たさへクールダウン!生地に水分が含まれていれば何度でも冷感が復活します。化合物は不使用なので洗濯もOKです。【超軽量の約40g】軽さとしなやかさを実現した高機能タオル。紫外線もガードが可能です。
用途土木、建築、工場、塗装、イベントスタッフ、レジャー、スポーツ、アウトドア、暑熱環境下の熱中症対策に
材質ポリエステル
色ブルー
本体質量(g)約40
本体サイズ(mm)約800×300
ケーススチール缶
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
関連キーワード