カテゴリ
- 作業服(26)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- ブレイン
- SONY(ソニー)(12)
- 島津理化(6)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 共立電子産業(2)
- スイッチエデュケーション(3)
- SKC(環境測定)(147)
- RS PRO(52)
- SPARKFUN(51)
- ホンダ(50)
- コミネ(38)
- 東京スクリーン(32)
- climbing(クライミング)(26)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- 三菱ふそう(22)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- TP-LINK(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(12)
- イザメシ(11)
- ブランドをもっと見る
「mesh」の検索結果
特価

アイスバック(R)MESH(アイスバックメッシュ)(アルミ保冷剤4個付)
ブレイン¥4,398税込¥4,8381セット5日以内出荷熱中症対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却!。 ウェアを体に固定させる胸ベルトが付き、アクティブ性を高めました。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 生地裏面に速乾素材を使用し、メッシュ素材で通気性抜群です。 背中には上下に2箇所。両脇の2箇所。保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用します。4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。 保冷剤は家庭用冷凍庫で凍らせてからご使用下さい。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア、アルミ保冷材×4個材質表面:ポリエステル 裏面:ポリエステル色ブラック胸囲(cm)フリー: 100まで
車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥5,798~税込¥6,378~1着ほか当日出荷から7日以内出荷車やフォークリフトを運転しながら使えるよう、ファンの位置を脇に持ってきました。倉庫でのフォークリフト作業がこれで楽に!また、高密度ポリエステル生地なのでより風を感じます。 ウェア内と外ポケット内側が通し穴でつながっており、外ポケットに入れたバッテリーとケーブルをつなげることが可能です。 ケーブルがウェアの外側に出ないので安心して作業ができます。さらに外ポケットはジッパー式で、バッテリーの落下の心配もありません。 ハーネスの上から着用可能。背中部分はチャック式で、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時はチャックが隠れる仕様です。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
爽快くん ファン
ブレイン¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル寸法(mm)ウェア:215×310ファン外径(Φmm)102
高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥6,498~税込¥7,148~1着ほか当日出荷から7日以内出荷JIS規格&ISO規格に適合 フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリータイプフルセット混率(%)ポリエステル100
裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)
ブレイン¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 裏側はチタン加工。見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。さらに日光の身体に与える影響を軽減させます。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。色杢混率(%)ポリエステル100
車用 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥6,798~税込¥7,478~1着ほか当日出荷から5日以内出荷JIS規格&ISO規格に適合 ファンが脇にあるため、座席に座って使える! フルハーネス着用時にも使える。 胸部にフック掛けのためのカラビナがあります。両胸にあり2丁掛けもできます。背中部はランヤードを通すことが可能なつくり。(ファスナー) 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。色イエロー混率(%)ポリエステル100
7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット
ブレイン¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ
ブレイン¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷UVカット加工で紫外線99.9%カット。 12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較] 生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。色ブラック混率(%)ナイロン100
胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)静電タイプ
ブレイン¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。 静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。 生地裏ポリウレタンコーティング。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場に色ブラック混率(%)ポリエステル100
22V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応) +デバイスフルセット
ブレイン¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。22Vの高出力で風量の違いを体感してください。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、22V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約80×28×120色シルバープリント柄質量(g)バッテリー:約360タイプフルセット出力強22V、中15V、弱10V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)20000風量(L/min)強約97、中約66、弱約40使用時間(時間)目安:強約1.6、中約5、弱約15
空調ベスト(ハーネス対応)女性・子供タイプ
ブレイン¥3,990~税込¥4,389~1着ほか4日以内出荷普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。色ホワイト混率(%)ポリエステル100
7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット
ブレイン¥20,980税込¥23,0781セット4日以内出荷高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92色イエロー質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
胸スイッチ式 空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン¥6,698~税込¥7,368~1着ほか4日以内出荷胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)ポリエステル100
裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)1つ穴タイプ
ブレイン¥16,790税込¥18,4691セット4日以内出荷胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 裏側はチタン加工。見た目の高級感に加え、機能性がアップ。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。さらに日光の身体に与える影響を軽減させます。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリー色杢タイプフルセット混率(%)ポリエステル100
7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット
ブレイン¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷から6日以内出荷シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。買ってすぐに使える、ウェアとデバイス(PSE取得済み)のフルセット商品です。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容ウェア×1着、7.4Vバッテリー×1個、ファン×2個、7.4V用胸スイッチケーブル×1個、充電器×1個寸法(mm)バッテリー:約72×22×92質量(g)バッテリー:約220タイプフルセット出力強7V、中6V、弱5V混率(%)ポリエステル100バッテリー容量(mAh)5200使用時間(時間)目安:強約8、中約12、弱約15
空調ベスト(ハーネス対応)
ブレイン(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481着4日以内出荷普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエアタイプウエアのみ混率(%)ポリエステル100
22V胸スイッチ付き空調ベスト(R)バッテリーフルセット
ブレイン¥32,900税込¥36,1901セット4日以内出荷22V空調ベスト。必要なものが全部揃ったフルセットです。今夏最大級:最高電圧22Vにパワーアップ!。胸スイッチで操作するタイプ。(ON/OFF/風量3段階切替が可能)。電源を入れると[10V]から始まります。[10V(赤)]→[15V(緑)]→[22V(青)]。超ハイパワーファン:毎秒約97リットルの超強風量。日本製モーター:ファンに日本製(NIDEC日本電産)のモーターを採用。ブラシレスモーター:低騒音・高効率。PSE取得済み。ファンの取付は他社と比べて簡単スピーディ。メッシュポケットに入れるだけで完了です。わざわざファンを分解してベストの穴に通してという手間がありません。ベストの内側は、シルバーチタン加工。熱を遮断し、体感が-8℃。日光による温度上昇を抑えます。襟元にプラスチックワイヤーが入っており風の流れを自由に調節可能です。UV加工。約99.9%。用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場にセット内容ベスト(胸スイッチケーブル付)×1着、22Vバッテリー×1個、ファン×2個、充電器×1個使用方法付属のスイッチ付きケーブルのスイッチで操作するタイプです。寸法(mm)バッテリー:約80×28×120、ファン:約直径107×厚さ40色シルバープリント柄質量(g)バッテリー:約360、ファン:約83/個出力[強]22V [中]15V [弱]10V風量(約)[強]97L/秒[中]66L/秒[弱]40L/秒充電器電圧(V)16.8/1500mAコード長さ(cm)充電器:約150cm充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)3.7V/20000使用時間(時間)(目安)[強]1.6[中]5[弱]15
裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト 12V強力風量タイプ
ブレイン¥8,198~税込¥9,018~1着ほか4日以内出荷UVカット加工で紫外線99.9%カット。 12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較] 生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
高視認性 安全空調エアコンジャケット
ブレイン¥11,980税込¥13,1781着4日以内出荷JIS規格&ISO規格に適合 高輝度の蛍光生地、反射材を使用したデザインジャケット フードは収納が可能 高視認性タイプ 夜間作業はもちろん、明るい場所(昼間の屋外)でも高い視認性を確保 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエアタイプウエアのみ混率(%)ポリエステル100
7.4V/高視認性 胸スイッチ式 空調ベスト(R) +デバイスフルセット
ブレイン¥6,998税込¥7,6981着4日以内出荷高視認性の空調ベスト。JIS規格&国際規格クラス1適合品です。シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)色イエロータイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)(車・フォークリフト対応)服のみ
ブレイン¥8,198税込¥9,0181着4日以内出荷背もたれ等にファンが当たりにくい、サイドファンタイプの空調ベスト(R)。ファンの位置がウェアの脇部分にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)タイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
7.4V/胸スイッチ式 空調ベスト(R)服のみ
ブレイン¥8,198税込¥9,0181着4日以内出荷シンプルで使いやすい無駄を省いた空調ベスト。胸スイッチ式なのでON/OFF/風量切替が胸スイッチで簡単に行えます。胸スイッチは胸ポケット内にあるので、目立ちません。ファンの取り付けも簡単!ウェアのメッシュポケットに入れるだけ。ファンを分解してウェアを挟み込む手間がありません。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策仕様この服に使えるデバイスセット:BR-283「7.4Vファンユニット」セット内容ウェア×1着(胸スイッチケーブルはウェアに取付けられています。)タイプ服のみ混率(%)ポリエステル100
高密度 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)
ブレイン¥6,590~税込¥7,249~1着ほか4日以内出荷高密度で丈夫、厚めの生地で破れにくくよりウエア内で風が通ります。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 生地は高密度生地を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。混率(%)高密度ナイロン100![【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539148-260519-12.jpg)
【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き]
ブレイン¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷サイドファン仕様のつなぎ服タイプの空調エアコン服。座席に座って使えます!。綿100%で色んな場面に使いやすい。25Vデバイスセット(バッテリー、ファン、ケーブル、充電器)が付属。買い足す必要がありません。ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア(つなぎ服)、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120色ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S使用時間[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
【12Vフルセット/胸スイッチ式/裏シルバーチタン加工/ハーネス対応】 空調ベスト(R)
ブレイン¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷UVカット加工で紫外線99.9%カット。生地裏シルバーチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。空調ベストの胸スイッチタイプが登場!従来はわざわざバッテリーを出してON/OFF/風量調整を行っていましたが、それらの操作がすべて胸のスイッチだけで行えます。バッテリーを取り出して操作する必要がありません。胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。胸スイッチ付きケーブルは予め服に装着されています。ファンの取り付けが簡単になりました。メッシュポケットにファンを入れるだけ。フルセット、充電してすぐに使えます。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容服(12V胸スイッチ付ケーブル付属)、12Vファン×2個、12Vバッテリー、12V充電器寸法(mm)【バッテリー】72.3×22.4×110.5質量(g)【バッテリー】242出力【強】12V 【中】9V 【弱】6V電池寿命(充放電) 500回 ※500回を保証するものではありません充電時間(時間)7~8バッテリー容量(mAh)6400使用時間(時間)【強】6 【中】10 【弱】16 ブレイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-14.jpg)
【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ)
ブレイン¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷綿100%の色んな場面に使いやすい長袖タイプ。高密度綿を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。フルハーネスを着用した上から着られるように、背中にファスナー、左右の胸にフックを設けました。フックは使用しない場合は取り外せるようになっています。25Vデバイスセット(BR-2500)が付属。デバイスを買い足す必要がありません。ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容服×1着、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120色ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S使用時間[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32

























![【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539148-260519-12.jpg)

 ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-14.jpg)