【25Vフルセット/長袖】空調エアコン(R)服 [ハーネス対応](胸スイッチ無タイプ)
綿100%の色んな場面に使いやすい長袖タイプ。高密度綿を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
フルハーネスを着用した上から着られるように、背中にファスナー、左右の胸にフックを設けました。フックは使用しない場合は取り外せるようになっています。
25Vデバイスセット(BR-2500)が付属。デバイスを買い足す必要がありません。
ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。
- 用途
- 炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です
- セット内容
- 服×1着、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個
- 材質
- 綿100%
- 寸法(mm)
- バッテリー:約80×28×120
- 色
- ブルー
- 質量(g)
- バッテリー:約360
- 連続使用時間
- [最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
- 風量
- 【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S
- 使用時間
- [最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。
- 生産国
- 中国
- 電池寿命
- 充放電回数約500回※500回を保証するものではありません
- 充電時間(時間)
- 約4~5
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 風量(L/sec)
- 約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
- 内容量
- 1セット
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。全6種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ







 - ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-14.jpg)
 - ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-02.jpg)
 - ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-04.jpg)
 - ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-06.jpg)
 - ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-08.jpg)
 - ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-10.jpg)
 - ブレイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79539191-260519-12.jpg)








