7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
用途酸・アルカリ用。 トラスコ品番459-5408 電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108) ホース寸法(mm)25×1300 粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷

有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。 使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類 揚程(m)10 吐出量(L/min)90 トラスコ品番459-5360 質量(kg)7.5 電源コード(m)7 ホース寸法(mm)25×2000 粘度(mPa・s)使用可能粘度/60 使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
1台
319,800 税込351,780
10日以内出荷

1個
209,800 税込230,780
12日以内出荷

石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計 トラスコ品番459-5378 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 出力(W)65 極数2 周波数(Hz)50/60 電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム 適合温度(℃)30以下 適合粘度(C・P)80以下 キャブタイヤケーブル(m)7 起動様式コンデンサー 開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

仕様静電気対策設計 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 極数2 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 起動様式コンデンサー
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電気対策設計 種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 電流(A)全負荷:6 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム 適合温度(℃)40以下 適合粘度(C・P)60 キャブタイヤケーブル(m)7
1台
289,800 税込318,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶への出し入れ楽々ポンプスタンド。スプリングバランサーのスプリング強度を調整することにより僅かな力(1~2㎏)でポンプ(15kg)を上げることができドラム缶への出し入れが非常に軽く容易に操作できます。
仕様スプリングバランサー付 トラスコ品番850-9813 適合機種HC300用 材質鉄にユニクロメッキをしたもの
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷