3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計 トラスコ品番459-5378 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 出力(W)65 極数2 周波数(Hz)50/60 電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム 適合温度(℃)30以下 適合粘度(C・P)80以下 キャブタイヤケーブル(m)7 起動様式コンデンサー 開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

仕様静電気対策設計 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 極数2 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 起動様式コンデンサー
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様静電気対策設計 種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 電流(A)全負荷:6 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム 適合温度(℃)40以下 適合粘度(C・P)60 キャブタイヤケーブル(m)7
1台
289,800 税込318,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)