2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンマ製作所サウナ用テント
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火 セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書 材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製 質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

ホンマ製作所時計1型 薪ストーブ
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント 材質亜鉛めっき鋼板(SGCC) 長さ(mm)最大薪:500 質量(kg)5.9 径(Φmm)煙突:106 最大出力(kW)熱:4.2 位置煙突:背面 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345 暖房の目安10~15坪量
1台
9,798 税込10,778
6日以内出荷