5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷

二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減。持ち運びに便利な取っ手付き。安定感抜群の脚部は高さ調整可能。目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP。天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製 材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス 質量(kg)1.4 使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンマ製作所鋳物製薪ストーブ
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ 趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型 仕様(煙突位置)上部 付属品ストーブ温度計、中挿しアダプター 材質鋳鉄 長さ(mm)(最大:薪)400 質量(kg)57 径(Φmm)(煙突)106 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×300×485 使用燃料乾燥薪 燃焼方式輻射式 熱出力(kw)(最大)約3.7 暖房の目安10~15坪
1台
72,900 税込80,190
5日以内出荷

ホンマ製作所時計1型 薪ストーブ
ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。
用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント 材質亜鉛めっき鋼板(SGCC) 長さ(mm)最大薪:500 質量(kg)5.9 径(Φmm)煙突:106 最大出力(kW)熱:4.2 位置煙突:背面 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345 暖房の目安10~15坪量
1台
8,490 税込9,339
6日以内出荷

電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。 材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷

関連カテゴリ