マトファー シルパンRタイプマトファー8日以内出荷
コーナー部分を従来の角から丸みのある加工を施し、天板のコーナーに添うようにしました。フチ部分のコーティングを1cmまで細くする事により、使用面積を広げ1度の焼成で今まで以上の数量が仕込めます。コンベクションオーブンの風でめくれ上がる心配もなく、作業時のストレスも軽減されます。
材質グラスファイバー製メッシュ仕上げ耐熱温度(℃)-40~280
スパトラPLSマトファー翌々日出荷から3日以内出荷
材質:ブラスファイバー耐熱温度:220℃。洗浄機対応
ベーキングシートマトファー¥9,898~税込¥10,888~
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃~+260℃
丸鉄板マトファー翌々日出荷から3日以内出荷
ムーランマトファー3日以内出荷
材質18-8ステンレス外径×高さH(Φmm×mm)193×78サイズ20cm
ベーカーブレードマトファー当日出荷
材質PC スチール全長(mm)150耐熱温度(℃)120TKG品番9-1129-0201TKG品番(2017)6-1003-0101
イモクリマトファー当日出荷から5日以内出荷
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
ムーラン18-10ステンレスマトファー翌々日出荷
1.5・2.5・5mmの替刃3枚付。交換部品替刃1.5mm 替刃2.5mm 替刃4.0mm
材質18-10ST外径×高さH(Φmm×mm)310×130付属品替刃3枚(1.5・2.5・4mm)TKG品番9-0441-0601TKG品番(2017)6-0402-0701
エグゾグラスマトファー翌々日出荷から3日以内出荷
材質:複合樹脂耐熱温度:250℃・焼き上がり後は、コルネがすぐに冷えますので、 生地が離れやすくなります。洗浄機対応
クープナイフマトファー3日以内出荷
パン生地に線を入れたり穴を明ける道具です。
材質スチール全長(mm)120TKG品番9-1129-0301TKG品番(2017)6-1003-0201
耐熱スケッパーマトファー当日出荷
洗浄器対応。
材質ポリアミド寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95タイプソフト耐熱温度(℃)120TKG品番9-1060-0301TKG品番(2017)6-0936-0401
ベーキングシートマトファー翌々日出荷
材質:グラスファイバー耐熱温度:-100℃~+260℃
ジャイアントパレットマトファー当日出荷
材質ステンレス幅W×全長(mm)220×245TKG品番9-1012-2001TKG品番(2017)6-0891-2301
ムーラン (スズメッキ) 替刃マトファー翌々日出荷から3日以内出荷
1.5・2.5・5mmの替刃3枚付。交換部品替刃1.5mm 替刃2.5mm 替刃4.0mm
マトファ PCチョコレートモルド ボタンマトファー翌々日出荷
7種類のチョコレートが作れます。
出来上り寸法(mm)Φ31×H8容量(g)出来上がり:約5耐熱温度(℃)0~+100材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135種別21PCS耐冷温度(℃)0TKG品番9-1063-0601
マトファー シュガーグローブマトファー4日以内出荷
全長(mm)350耐熱温度(℃)140材質ラテックスサイズ(inch)6EBM品番3621110