36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・ 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金 種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 使用流体空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃)100
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B3/4 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E34 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向左ネジ
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A3 質量(kg)25 l20 L401 H130 L134 L285 C3 E72 L3346 呼び径(B)3 J52 H1100 K193 N70 呼び径(A)80 M30 ねじ方向左ネジ
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12 l16 L307 H100 L130 L263 C2 E46 L3268 呼び径(B)2 J40 H185 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向左ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)。流体と接する金属部品が、全てステンレス鋼で構成された「ステンレス仕様」です。封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント L525
1個
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A21/2 質量(kg)19 l19 L367 H120 L130 L278 C2 1/2 E60 L3319 呼び径(B)2 1/2 J46 H197 K180 N60 呼び径(A)65 M25 ねじ方向左ネジ
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/4 質量(kg)9 l14 L270 H95 L125 L252 C1 1/4 E30 L3239 呼び径(B)1 1/4 J40 H175 K130 N50 呼び径(A)32 M20 ねじ方向左ネジ
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A3 質量(kg)28 l20 B2 L497 H130 L134 L285 D2 C2 E72 L3327 L4411 H274 呼び径(B)3 L5459 J52 H190 K193 N70 呼び径(A)80 M30 ねじ方向左ネジ
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12.5 l16 B3/4 L383 H100 L130 L263 D1 C1 1/2 E46 L3267 L4333 H251 呼び径(B)2 L5361 J40 H155 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向左ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 質量(kg)6 l12 B1/4 L298 H75 L125 L248 D3/4 C1 E24 L3205 L4255 H240 呼び径(B)1 L5280 J32 H159 K110 N50 呼び径(A)25 M20 ねじ方向左ネジ
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A2 質量(kg)12.5 l16 B1 L383 H100 L130 L263 D1 C1 1/2 E46 L3267 L4333 H251 呼び径(B)2 L5361 J40 H155 K138 N55 呼び径(A)50 M20 ねじ方向左ネジ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
88,980 税込97,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)8.9 l14 L270 H95 L125 L252 C1 1/2 E34 L3239 呼び径(B)1 1/2 J40 H175 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向左ネジ
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/2 質量(kg)9.2 l14 B1/2 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E34 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/2 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)40 M20 ねじ方向左ネジ
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A1 1/4 質量(kg)9.3 l14 B1/2 L333 H95 L125 L252 D1 C1 E30 L3231 L4283 H245 呼び径(B)1 1/4 L5311 J40 H150 K130 N50 呼び径(A)32 M20 ねじ方向左ネジ
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A21/2 質量(kg)22 l19 B1 L449 H120 L130 L278 D1 1/2 C2 E60 L3314 L4382 H262 呼び径(B)2 1/2 L5419 J46 H165 K180 N60 呼び径(A)65 M25 ねじ方向左ネジ
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A3 質量(kg)28 l20 B1 1/2 L497 H130 L134 L285 D2 C2 E72 L3327 L4411 H274 呼び径(B)3 L5459 J52 H190 K193 N70 呼び径(A)80 M30 ねじ方向左ネジ
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A21/2 質量(kg)22 l19 B1 1/4 L449 H120 L130 L278 D1 1/2 C2 E60 L3314 L4382 H262 呼び径(B)2 1/2 L5419 J46 H165 K180 N60 呼び径(A)65 M25 ねじ方向左ネジ
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント A3/4 質量(kg)3.8 l12 B1/8 L263 H65 L120 L238 D3/4 C3/4 E18 L3181 L4221 H235 呼び径(B)3/4 L5245 J28 H145 K90 N45 呼び径(A)20 M20 ねじ方向左ネジ
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油 最高使用温度(℃)180
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油 最高使用温度(℃)180
1個
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント 最高使用圧力(MPa)1.47[15] 使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気 最高使用温度(℃)180
1個
74,980 税込82,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)