カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(67)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
絞り込み
ブランド
  • 昭和技研工業
  • モノタロウ(5)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(802)
  • Kenko(ケンコートキナー)(791)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(646)
  • 日研工作所(560)
  • 油研工業(131)
  • 日油技研工業(126)
  • 宮本理研工業(117)
  • 日研工業(112)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(76)
  • 理研コランダム(59)
  • 兼工業(58)
  • 日本技研工業(58)
  • 荒川技研工業(56)
  • 吉川化成(49)
  • P・O・Pプロダクツ(40)
  • ダイケン(36)
  • 城東テクノ(34)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Kenko」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KCL型単式ロータリージョイント 昭和技研工業KCL型単式ロータリージョイント昭和技研工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業パールスイベルジョイント A型昭和技研工業
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
KC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業KC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98[10]使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
ロータリージョイント S 昭和技研工業ロータリージョイント S昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ロータリージョイント
KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業KCL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)0.98[10]使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
パールスイベルジョイント PK型 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型昭和技研工業
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。 小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。 注油の必要がないので保守が容易です。 加熱・冷却の交互使用に最適です。 パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。
用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
AC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業AC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。
種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180
ロータリージョイント RX 昭和技研工業ロータリージョイント RX昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業ACL (単式ネジ取付式)昭和技研工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油、水、温水、油、空気最高使用温度(℃)180
NC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業NC (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
種類ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47[15]使用流体蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180
ロータリージョイント NC 昭和技研工業ロータリージョイント NC昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)昭和技研工業
21,980税込24,178
1個
翌日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ALH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B3/4L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC 昭和技研工業パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC昭和技研工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) RXE昭和技研工業
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ARH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333H95L125L252D1C1E30L3231L4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40H150K130N50呼び径(A)32M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC20A-6ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC20A-6ARH昭和技研工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3/4質量(kg)3.8l12B1/8L263H65L120L238D3/4C3/4E18L3181L4221H235呼び径(B)3/4L5245J28H145K90N45呼び径(A)20M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ARH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B3/4L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC32A-15ALH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/4質量(kg)9.3l14B1/2L333H95L125L252D1C1E30L3231L4283H245呼び径(B)1 1/4L5311J40H150K130N50呼び径(A)32M20ねじ方向左ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC20A-6ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC20A-6ALH昭和技研工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3/4質量(kg)3.8l12B1/8L263H65L120L238D3/4C3/4E18L3181L4221H235呼び径(B)3/4L5245J28H145K90N45呼び径(A)20M20ねじ方向左ネジ
パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製) 昭和技研工業パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。
形状スイベルジョイント
サイホンエルボ 昭和技研工業サイホンエルボ昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。
形状エルボ材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類G×Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ARH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B1/2L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向右ネジ
スイベルジョイント SS 昭和技研工業スイベルジョイント SS昭和技研工業
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)34.3接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AS 昭和技研工業スイベルジョイント AS昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス接続ねじ種類Rc
ロータリージョイント KC 昭和技研工業ロータリージョイント KC昭和技研工業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)100適合流体空気・ガス・水・油材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)0.98
スイベルジョイント PM 昭和技研工業スイベルジョイント PM昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント
パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(複式内管固定フランジ取付式) RXE昭和技研工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-15ALH昭和技研工業
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B1/2L333H95L125L252D1C1E34L3231L4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50呼び径(A)40M20ねじ方向左ネジ
スイベルジョイント AV 昭和技研工業スイベルジョイント AV昭和技研工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
スイベルジョイント AP 昭和技研工業スイベルジョイント AP昭和技研工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)最高使用圧力(MPa)4.1接続ねじ種類Rc
パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL昭和技研工業
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-40ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-40ARH昭和技研工業
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B1 1/2L497H130L134L285D2C2E72L3327L4411H274呼び径(B)3L5459J52H190K193N70呼び径(A)80M30ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC80A-50ARH昭和技研工業
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3質量(kg)28l20B2L497H130L134L285D2C2E72L3327L4411H274呼び径(B)3L5459J52H190K193N70呼び径(A)80M30ねじ方向右ネジ
パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE 昭和技研工業パールロータリージョイント RXシリーズ(単式ネジ取付式) RXE昭和技研工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
フローティングシールリングの採用により、ロータのシール面への追従性が高く、安定したシール性能を発揮します。さまざまな用途にこたえるため。豊富なオプションが用意されています。低トルクなので、多くの場合ケーシングの回転を防止する施工が要りません。(RXKを除く)封入型ボールベアリングを採用しているため、給油の必要がありません。標準仕様のメカニカルシールは特殊カーボンとセラミックの組合せです。RXE/RXHでは、準標準仕様としてセラミックを超硬に変更することもできます。ドライエアー対応品も製作可能です。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。・最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL80ARH 昭和技研工業パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL80ARH昭和技研工業
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイントA3質量(kg)25l20L401H130L134L285C3E72L3346呼び径(B)3J52H1100K193N70呼び径(A)80M30ねじ方向右ネジ
kenko双眼鏡特集