カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミツギロン
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,459)
- Panasonic(パナソニック)(29,348)
- RS PRO(34,709)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,612)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,645)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,017)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,665)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミツギロン
ミツギロンは、どんな形にも変えられるプラスチック素材にこだわりを持ち、お客様の「困られていること、悩んでいらっしゃること、不便なこと」を解決するための商品を生み出しているプラスチックの総合メーカーです。問題解決のお手伝いをする、便利でユニークなプラスチック商品を開発、製造、販売して社会に貢献します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ミツギロン |
|---|---|
| 設立 | 1970/07/15 |
| 所在地 | 〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町212-1 |
特価




プラスチックチェーンスタンド
ミツギロン(13件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から4日以内出荷チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8高さ(mm)837ベース径(Φmm)255材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE適合プラチェーン6mm、8mm質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.5材質(ポール)PE
カラーコーン 赤
ミツギロン¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷耐久性があり、変形しにくいです。用途工事現場や駐車場。トラスコ品番126-1860質量(kg)1色レッド高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地



アーチスタンド
ミツギロン(19件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1台ほか当日出荷から4日以内出荷軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。用途迷惑駐車でお困りの場所に。使用場所屋外使用可種類アーチ型、両側フック高さ(mm)725ベース径(Φmm)255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255
バスブーツ ビッグマンブーツ
ミツギロン(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。 すべりにくく、ソフトな履き心地の2層構造。本体はやわらかく、折れてもすぐに戻ります。 くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくい特徴を兼ね備えたEVA発泡樹脂を使用。材質本体/EVA樹脂、底部/発泡EVA樹脂色ブルー質量(g)290長さ(cm)28高さ(cm)10.5使用場所浴室
駐車禁止灯(駐禁灯)
ミツギロン(11件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から翌々日出荷無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。仕様注水式材質ポリエチレン(PE)色レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000表示内容駐車禁止



バリストーン
ミツギロン(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。用途各種看板等・バリケードの重り。材質ポリエチレン(PE)質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
コーンベット 2kg
ミツギロン(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から翌々日出荷コーンにくぐらせるだけの簡単装着。用途レッドコーン用重石。質量(kg)2内径(Φmm)305寸法(幅W×高さH)(mm)370×20
獣害LED アニマルパンチ
ミツギロン(17件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。用途防獣対策予防に。トラスコ品番448-7541幅(mm)80材質/仕上ABS、PC高さ(mm)141.5質量(g)140奥行(mm)80電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)


プラチェーン
ミツギロン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。材質PE質量(kg)4.2長さ(m)50径(mm)6
プラケード
ミツギロン¥7,598~税込¥8,358~1台ほか当日出荷から翌々日出荷足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。 コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。 車のトランクに収納可能です。 設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。用途移動工事に。清掃・点検作業に。材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン質量(kg)1.4色黄色高さ(mm)580奥行(mm)350幅(m)1


アーチスタンド3台組
ミツギロン¥11,980税込¥13,1781組(3台)4日以内出荷から6日以内出荷差し込んで回すだけの簡単組み立てです。 組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。 重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg) 錆びないので雨の日も安心です。用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に使用場所屋外使用可種類アーチ型、両側フック満水時質量(kg)6.6満砂時質量(kg)9.6高さ(mm)725ベース径(Φmm)255材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE、プラチェーン:PE幅(mm)900質量(kg)1.4/台材質(本体)PE奥行(mm)255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725



やわらかコーン
ミツギロン(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から翌々日出荷復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
チェーンスタンド (チェーン付)
ミツギロン(1件のレビュー)¥6,890~税込¥7,579~1セット(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.8寸法(mm)Φ255×840ベース径(Φmm)255色ブラウン材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32材質(ポール)PEチェーン長(m)5材質(チェーン)PE
ミニスタンド
ミツギロン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台ほか当日出荷から翌々日出荷コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。 様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。 プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。 表示スタンドと土台のセットです。 取り付け簡単で、すぐに設置できます。 土台に水または砂を入れると重石になります。用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードですセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)色白高さ(mm)550質量(g)800取付方式スタンド奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10表示内容無地
チェーンスタンド(チェーン付)
ミツギロン(5件のレビュー)¥7,990~税込¥8,789~1セット(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.5寸法(mm)Φ255×840ベース径(Φmm)255色ホワイト材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3材質(ポール)PEチェーン長(m)5材質(チェーン)PE
標識シート 上水道 150mmS
ミツギロン(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷地下埋設物を掘削工事より守る。用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061材質PE幅(mm)150質量(kg)1色青種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
Vストンチェーンスタンド
ミツギロン¥2,398~税込¥2,638~1台ほか当日出荷から翌々日出荷工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。 床の区画ラインの角にジャストフィットします。 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg) 台の部分を重ねて収納できます。用途工場や倉庫の区画整備に。使用場所屋内種類両側フック満水時質量(kg)約2.6満砂時質量(kg)約3.6高さ(mm)815材質Vストン:ポリエチレン(PE)セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ幅(mm)369寸法(mm)369×242×815質量(g)590(1台)材質(キャップ)ポリエチレン(PE)材質(ポール)ポリエチレン(PE)ポール径(Φmm)54
POMPAホースセット
ミツギロン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3



プラチェーン6mm3mカット
ミツギロン¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から翌々日出荷プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。材質ポリエチレン(PE)径(Φmm)6長さ(m)3
ファインスプレー ピンク
ミツギロン(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック色ピンク危険物の類別非危険物



プラスチックチェーン 3m
ミツギロン(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。スマートチェーンポール(SF-83)シリーズに適合します。3mにカット済みで使いやすくなっています。プラスチック製なので錆びません。用途マンションやビル外の区画整備に。長さ(m)3
POMPA
ミツギロン¥2,598税込¥2,8581台当日出荷スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
とり去~る ブラック
ミツギロン¥989~税込¥1,088~1個ほか4日以内出荷強力磁石で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、害鳥を寄せ付けにくくします。用途ベランダ・果樹園・鳥の被害でお困りの場所に。磁気の効果は半永久的です。ホログラムが光を反射して鳥を警戒させます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト磁石、シール:PET幅(mm)113色ブラック高さ(mm)12タイプ磁力(3000ガウス)奥行(mm)90
カラフルコーン ホワイト
ミツギロン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷耐久性があり、変形しにくいです。用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7530幅(mm)380質量(g)840




スライドプラバー
ミツギロン¥8,398~税込¥9,238~1台ほか当日出荷から9日以内出荷長さが「1.1~2m」に伸縮するので、スペースに合わせた設置が可能です。 脚がワンタッチで開くので、設置・撤去作業が簡単に行えます。 折りたたみ式でコンパクトになり、持ち運びに便利で、積み重ねて収納できるのでかさばりません。 別売の注水タイプのウェイトを装着すると、さらに安定した設置が可能です。 カラーコーン2個とコーンバー1本で設置するより、圧倒的省スペースで、設置中の景観デザインにも配慮できます。用途工事現場からイベント会場の区画整理に、車載スペースが限られる作業車に材質ABS、PE、PC、PET、スチール収納時寸法(mm)1137×95×145設置寸法(mm)(1137~2008)×498×693
エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ
ミツギロン¥759税込¥8351セット(3個)当日出荷エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に材質ポリカーボネート適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
チェーンスタンド2段フック
ミツギロン(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から翌々日出荷上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。用途進入防止や区画整理などに。使用場所屋外使用可種類両側フック満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8高さ(mm)850台の直径(Φmm)255色ホワイト材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE仕様注水式質量(g)500質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.515フック2段材質(ポール)PE
LED合図灯 ピカボー
ミツギロン(1件のレビュー)¥2,290~税込¥2,519~1本ほか当日出荷から翌々日出荷発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。用途夜間工事現場等。仕様LED使用色レッド質量(g)146電源単2乾電池×2本(別売)幅×長さ(mm)32×545
洗濯機カバーワイド
ミツギロン¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ワンサイズで小型~大型の洗濯機に幅広く対応(洗濯機周囲190cmから260cm)。ワンタッチテープで取り付けも簡単!ゴムの力でズレ落ち防止!。全自動・二槽式 兼用タイプ。斜めドラム型洗濯機、タテ型洗濯乾燥機にはご使用になれません材質カバー本体,面ファスナー/ポリエステル ボタン/PVC,天然ゴム色ペールグレー(PG)質量(g)196適合サイズ(cm)洗濯機周囲190から260(高さ75)
POMPAスペアポンプ
ミツギロン¥1,998税込¥2,1981台当日出荷バスポンプの専用スペアポンプ。消耗品のポンプお取替えに、専用スペアポンプです。用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用する為のバスポンプ。こちらは専用スペアポンプです。セット内容ポンプのみ材質PP質量(kg)0.189使用流体風呂水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.7×3.7×9.2
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら