ミツギロンのロゴ

ミツギロン

ミツギロンは、どんな形にも変えられるプラスチック素材にこだわりを持ち、お客様の「困られていること、悩んでいらっしゃること、不便なこと」を解決するための商品を生み出しているプラスチックの総合メーカーです。問題解決のお手伝いをする、便利でユニークなプラスチック商品を開発、製造、販売して社会に貢献します。

会社情報
会社名株式会社ミツギロン
設立1970/07/15
所在地〒591-8011 大阪府堺市北区南花田町212-1
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーチスタンド ミツギロン

    アーチスタンド

    ミツギロン(19件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
    用途迷惑駐車でお困りの場所に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725ベース寸法(mm)255高さ(mm)725種類アーチ型、両側フックベース径(Φmm)255使用場所屋外使用可
  • プラスチックチェーンスタンド ミツギロン

    プラスチックチェーンスタンド

    ミツギロン(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
    用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。適合プラチェーン6mm、8mm材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE高さ(mm)837種類両側フック質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.5ベース径(Φmm)255材質(ポール)PE使用場所屋外使用可満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8
  • ハミングブーツ ミツギロン

    ハミングブーツ

    ミツギロン(2件のレビュー)
    599税込659
    1足
    当日出荷
    定番のバスブーツ。 安心の国産バスブーツ。
    サイズ(cm)26サイズフリー(26cm)質量(g)194種類バスブーツ材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA適合場所浴室全長(cm)27高さ(cm)9
  • プラチェーン ミツギロン

    プラチェーン

    ミツギロン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
    材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
  • バリストーン ミツギロン

    バリストーン

    ミツギロン(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
    用途各種看板等・バリケードの重り。質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175材質ポリエチレン(PE)
  • コーンベット 2kg ミツギロン

    コーンベット 2kg

    ミツギロン(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンにくぐらせるだけの簡単装着。
    用途レッドコーン用重石。寸法(幅W×高さH)(mm)370×20質量(kg)2内径(Φmm)305
  • 駐車禁止灯(駐禁灯) ミツギロン

    駐車禁止灯(駐禁灯)

    ミツギロン(11件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無断駐車防止用として便利です。 赤・黄・黒の三色で目立ちます。
    表示内容駐車禁止材質ポリエチレン(PE)仕様注水式レッド/イエロー/ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
  • バスブーツ  ビッグマンブーツ ミツギロン

    バスブーツ ビッグマンブーツ

    ミツギロン(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1足
    当日出荷
    つくりの確かな日本製男性の方にもお使い頂ける、大きなサイズのお風呂ブーツ。冬場、厚手の靴下を履いていても余裕があります。 すべりにくく、ソフトな履き心地の2層構造。本体はやわらかく、折れてもすぐに戻ります。 くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくい特徴を兼ね備えたEVA発泡樹脂を使用。
    使用場所浴室材質本体/EVA樹脂、底部/発泡EVA樹脂ブルー質量(g)290長さ(cm)28高さ(cm)10.5
  • やわらかコーン ミツギロン

    やわらかコーン

    ミツギロン(15件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く、耐久性に優れます。
    用途工事現場や料金所。材質エチレンビニルアセラート幅(mm)380質量(kg)1高さ(mm)700寸法(幅W×高さH)(mm)380×700種類スタンダードデザイン無地
  • プラチェーン6mm3mカット ミツギロン

    プラチェーン6mm3mカット

    ミツギロン
    679税込747
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。
    用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。材質ポリエチレン(PE)径(Φmm)6長さ(m)3
  • カレンナーブーツ ミツギロン

    カレンナーブーツ

    ミツギロン(3件のレビュー)
    899税込989
    1足
    当日出荷
    長さがあるから幅広い場所で使えるバスブーツ。 安心の国産バスブーツ。
    サイズフリー質量(g)320材質(アッパー)EVA材質(ソール)EVA全長(cm)26高さ(cm)14
  • チェーンスタンド (チェーン付) ミツギロン

    チェーンスタンド (チェーン付)

    ミツギロン(1件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
    ブラウン材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE寸法(mm)Φ255×840質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32種類両側フックベース径(Φmm)255材質(ポール)PEチェーン長(m)5使用場所屋外使用可材質(チェーン)PE満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.8
  • チェーンスタンド(チェーン付) ミツギロン

    チェーンスタンド(チェーン付)

    ミツギロン(5件のレビュー)
    7,990税込8,789
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
    ホワイト材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE寸法(mm)Φ255×840質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3種類両側フックベース径(Φmm)255材質(ポール)PEチェーン長(m)5使用場所屋外使用可材質(チェーン)PE満水時質量(kg)約3.3満砂時質量(kg)約4.5
  • 獣害LED アニマルパンチ ミツギロン

    獣害LED アニマルパンチ

    ミツギロン(16件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
    用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
  • コワガラス ミツギロン

    コワガラス

    ミツギロン(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    迷惑鳥を撃退します。ハト・スズメなどにも効果があります。
    用途都市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。対象動物ハト、スズメトラスコ品番375-9661材質耐候性低密度ポリエチレン幅(mm)140高さ(mm)495質量(g)190奥行(mm)130
  • プラケード ミツギロン

    プラケード

    ミツギロン
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。 コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。 車のトランクに収納可能です。 設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
    用途移動工事に。清掃・点検作業に。材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン黄色幅(m)1質量(kg)1.4高さ(mm)580奥行(mm)350
  • チェーンスタンド用ポリ台 255Φ×110 ミツギロン

    チェーンスタンド用ポリ台 255Φ×110

    ミツギロン
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
    用途チェーンスタンドの土台
  • ミニスタンド ミツギロン

    ミニスタンド

    ミツギロン(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。 様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。 プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。 表示スタンドと土台のセットです。 取り付け簡単で、すぐに設置できます。 土台に水または砂を入れると重石になります。
    用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです表示内容無地材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PEセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)高さ(mm)550質量(g)800取付方式スタンド奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
  • Vストンチェーンスタンド ミツギロン

    Vストンチェーンスタンド

    ミツギロン
    1,990税込2,189
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。 床の区画ラインの角にジャストフィットします。 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg) 台の部分を重ねて収納できます。
    用途工場や倉庫の区画整備に。セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ材質Vストン:ポリエチレン(PE)幅(mm)369寸法(mm)369×242×815高さ(mm)815質量(g)590(1台)種類両側フック材質(キャップ)ポリエチレン(PE)材質(ポール)ポリエチレン(PE)ポール径(Φmm)54使用場所屋内満水時質量(kg)約2.6満砂時質量(kg)約3.6
  • ファインスプレー ミツギロン

    ファインスプレー

    ミツギロン(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
    材質PP、PE、PET、セラミックブルー使用流体水、アルコール耐熱温度(℃)40危険物の類別非危険物
  • ゴミ被せネット ミツギロン

    ゴミ被せネット

    ミツギロン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    カプサイシン成分でカラス最大の弱点、味覚を刺激します。(痛覚刺激)。カラスが見えにくい色とされる黄色のネットが、ゴミをカラスの視界から消し去ります。危険であると認識したカラスは学習し、近寄らなくなります。
    用途カラスによるゴミ散乱被害防止。(犬、猫にも効果有り)材質ポリエチレンイエロー/ブラック糸径(Φmm)1網目(mm)4
  • カラスよけネット ミツギロン

    カラスよけネット

    ミツギロン(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    網目4mm
  • カットチェーン ミツギロン

    カットチェーン

    ミツギロン(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保管・収納時にかさばりません。 持ち運びが便利です。 コーン用の樹脂製リング付チェーンです。
    用途区間整理や進入禁止として。イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(Φmm)6
  • POMPAホースセット ミツギロン

    POMPAホースセット

    ミツギロン(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー材質PP、PC、PVC、ABS質量(kg)0.558ホース長さ(m)3使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • ファインスプレー ピンク ミツギロン

    ファインスプレー ピンク

    ミツギロン(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
    用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物
  • 標識シート 上水道 150mmS ミツギロン

    標識シート 上水道 150mmS

    ミツギロン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    地下埋設物を掘削工事より守る。
    用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
  • プラスチックチェーン 3m ミツギロン

    プラスチックチェーン 3m

    ミツギロン(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。スマートチェーンポール(SF-83)シリーズに適合します。3mにカット済みで使いやすくなっています。プラスチック製なので錆びません。
    用途マンションやビル外の区画整備に。長さ(m)3
  • POMPA ミツギロン

    POMPA

    ミツギロン
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
    用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。セット内容電源器、ポンプ材質PP、PC、PVC質量(kg)0.25使用流体風呂水給水量(L/分)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
  • コーン看板 ミツギロン

    コーン看板

    ミツギロン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    大きく見やすい両面表示タイプです。 一般コーンに簡単に取り付けが可能です。 チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。
    用途カラーコーン用看板。幅(mm)300高さ(mm)426材質ポリエチレン(PE)取付方式カラーコーン取付
  • スーパーとりモグラキラキラー ミツギロン

    スーパーとりモグラキラキラー

    ミツギロン(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-1386材質プロペラ・尾翼:ABS、パイプ:PVCイエロー奥行(mm)485
  • デザインシール (足元注意) 283Φ ミツギロン

    デザインシール (足元注意) 283Φ

    ミツギロン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大きな表示
    用途マークスタンドに貼る表示シール文字内容足元注意取付方式シール材質塩化ビニールシートトラスコ品番866-6392直径(Φmm)285質量(g)30
  • 埋設物標識シート ミツギロン

    埋設物標識シート

    ミツギロン(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    掘削工事による地下埋蔵物の破損を防ぐ。メーカー独自のフィルムラミネート加工により、2倍折込タイプでも敷設時に文字を判読できます。ポリエチレンクロス製ですので半永久的な耐久性があります。脆化温度-100℃以下。硫酸、苛性ソーダ、塩酸、ガソリン等の浸漬試験合格。試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
    材質ポリエチレンクロス質量(kg)2タイプ2倍折込テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50穴数(水抜き穴)無し
  • チェーンスタンド2段フック ミツギロン

    チェーンスタンド2段フック

    ミツギロン(4件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
    用途進入防止や区画整理などに。ホワイト高さ(mm)850仕様注水式材質ポリ台:PE、ポリ台フタ:PE質量(g)500種類両側フック質量(kg/本)(チェーンスタンド単体)0.515フック2段材質(ポール)PE台の直径(Φmm)255使用場所屋外使用可満水時質量(kg)3.3満砂時質量(kg)4.8
  • デザインシール (頭上注意) 283Φ ミツギロン

    デザインシール (頭上注意) 283Φ

    ミツギロン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    取付方式シールトラスコ品番868-3026質量(g)30
  • ゼロゼロチェーン ミツギロン

    ゼロゼロチェーン

    ミツギロン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カット時のゴミゼロ、環境配慮型プラチェーンです。カットしてもゴミが出ずそのまま使えるメガネ型リングです。0.5m感覚の目印で、等間隔の設置が楽々できます。
    用途チェーンスタンドを使用した区画整備に。材質PEイエロー径(mm)6
  • コーンバー外れ防止カバー ミツギロン

    コーンバー外れ防止カバー

    ミツギロン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。
    用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。材質EPDM幅(mm)105ブラック高さ(mm)139適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105リング内径(Φmm)70
  • 両履きサンダルフルール ミツギロン

    両履きサンダルフルール

    ミツギロン(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    前・後どちらからでも履ける両履サンダル。可動式ベルトでらくらく履きやすい!。通気&水はけ穴開きソール
    材質本体・ベルト:EVA樹脂、ベルト留め具:PP質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×256×85靴タイプサンダル
  • イヤガラス ミツギロン

    イヤガラス

    ミツギロン(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そっくりカラスで迷惑鳥を撃退。 ハトやスズメ・カラスに効果的。
    対象動物ハト、スズメ、カラス仕様吊るし方:2パターン材質PE・天然羽毛質量(g)390タイプ天然羽毛リアルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×540
  • LED方向板 ミツギロン

    LED方向板

    ミツギロン
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)834×527×406材質本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS質量(g)4800連続使用時間(時間)流動時:約60、点滅時:約40折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×92.5×406
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロン

    エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ

    ミツギロン
    679税込747
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
    用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に材質ポリカーボネート適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6