曜日別特売

ゼロゼロチェーン

ゼロゼロチェーン - ミツギロンゼロゼロチェーン - ミツギロンゼロゼロチェーン - ミツギロンゼロゼロチェーン - ミツギロン

カット時のゴミゼロ、環境配慮型プラチェーンです。
カットしてもゴミが出ずそのまま使えるメガネ型リングです。
0.5m感覚の目印で、等間隔の設置が楽々できます。

用途
チェーンスタンドを使用した区画整備に。
材質
PE
イエロー
径(mm)
6
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76055738SF-108-Y716-07192020
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
76055756SF-107-Y716-07161010
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする