2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
欠品中

赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます。昼間は自動消灯するセンサー付き、夜間は自動点滅します。チューブタイプでねじれにくく取り付け簡単です。別売の延長用チューブで最大20mまで連結可能です。
用途防獣対策に。 トラスコ品番256-4159 セット内容ソーラーパネル、LEDチューブ(5m×1本)、ソーラーパネル設置用杭、取付具 材質チューブ:シリコン、コネクター、防雨キャップ:PVC 幅(mm)12 ブラック 長さ(m)5 対象イノシシ・シカ
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷