カテゴリ

  • 安全標識(4)
さらに商品を絞り込む
  • 日本緑十字社(13)
  • RIDGID(日本エマソン)(8)
  • ユニット(7)
  • ケーエム工業(7)
  • 未来工業(6)
  • 日動電工(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • つくし工房(4)
  • ミツギロン
  • 寺岡製作所(3)
  • ブランドをもっと見る

「埋設 表示」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン
45,980税込50,578
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
54,980税込60,478
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
棚 表示板特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら