ミニスタンドミツギロン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです表示内容無地材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PEセット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)色白高さ(mm)550質量(g)800奥行(mm)45間口(mm)390耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10