軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725
ベース寸法(mm)255
材質ポリエチレン(PE)
工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。
セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ
幅(mm)369
材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)815
質量(g)590
ポール径(Φmm)54
コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
表示スタンドと土台のセットです。
取り付け簡単で、すぐに設置できます。
土台に水または砂を入れると重石になります。
用途注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです
表示内容無地
材質スタンド本体:PE、土台(ポリ台):PE、土台(ポリ台)用蓋:PE
セット内容本体、土台(ポリ台)、土台用蓋
質量(kg)満水時約3.8/満砂時約5.3(共に本体重量を含む)
色白
高さ(mm)550
質量(g)800
奥行(mm)45
間口(mm)390
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に
セット内容アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本
材質アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE
幅(mm)900
高さ(mm)725
奥行(mm)255
満水時質量(kg)6.6
昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します
夜間に明るく光り、防犯対策にもなります
約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします)
ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
色ホワイト(ポール)
材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC
仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。
錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。
土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837
材質PE
質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)。チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。チェーンポール3本とチェーン1本のセットです。
用途マンションやビル外の区画整備に。
セット内容SF-83スマートチェーンポール(3本)、SF-91プラチェーン3m(1本)、反射シート(3本)
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.9
長さ(m)3
寸法(Φ×高さH)(mm)215×820
ポール径(Φmm)40
どんな景観にもマッチする高級感のあるデザインです。
ポールとベースを同色にし上品で落ち着いた印象です。
ベース部分は中栓が外から見えないようになっており、イタズラ&盗難防止が可能です。(満水時約4kg、満砂時5.4kg)
チェーンをかけるフックがポールの内側にあるので、万が一倒れてもフックの破損を防ぎ、またチェーンが地面に広がりません。
用途マンションやビル外の区画整備に。
適合6mmプラチェーン
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)0.4
寸法(Φ×高さH)(mm)215×820
ポール径(Φmm)40
分解できて、移動・収納も簡単。置くだけの便利なチェーンスタンド2台セット。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(土台含む)、満水時/3.3(本体質量含む)、満砂時/4.8(本体質量含む)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×900
コード41906637
アズワン品番65-0376-86
1セット(2本組)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード